曜日別特売

操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光)

操作表示機器 角形表示灯 DP40形(LED照光) - 富士電機
光源LED付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)40保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
形状
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50170741DP40S1N-AE3AC/DC24正角4031×31×1(記名板)
3,390
3,298
3,628(税込)
当日出荷
50170766DP40S1N-AH3AC/DC100~110正角4031×31×1(記名板)
3,925
3,898
4,288(税込)
当日出荷
50170784DP40S1N-AM3AC200~220正角4031×31×1(記名板)
3,920
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
50170802DP40S1N-GE3AC/DC24正角4031×31×1(記名板)
3,390
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
50170836DP40S1N-GH3AC/DC100~110正角4031×31×1(記名板)
5,360
3,998
4,398(税込)
26日以内出荷
返品不可
50170845DP40S1N-GM3AC200~220正角4031×31×1(記名板)
3,925
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
50170863DP40S1N-RE3AC/DC24正角4031×31×1(記名板)
3,390
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
50170897DP40S1N-RH3AC/DC100~110正角4031×31×1(記名板)
3,925
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
50170915DP40S1N-RM3AC200~220正角4031×31×1(記名板)
3,925
3,898
4,288(税込)
当日出荷
50170933DP40S1N-WB3AC/DC12乳白正角4031×31×1(記名板)
4,650
3,798
4,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
50170942DP40S1N-WE3AC/DC24乳白正角4031×31×1(記名板)
3,390
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
50170976DP40S1N-WH3AC/DC100~110乳白正角4031×31×1(記名板)
3,920
3,898
4,288(税込)
当日出荷
50170994DP40S1N-WM3AC200~220乳白正角4031×31×1(記名板)
3,920
3,898
4,288(税込)
当日出荷
50171012DP40S1N-WT3AC400~440乳白正角4031×31×1(記名板)
5,720
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171055DP40S1N-XN3-なし正角4031×31×1(記名板)
2,230
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171064DP40S1N-YE3AC/DC24正角4031×31×1(記名板)
4,650
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
50171082DP40S1N-YH3AC/DC100~110正角4031×31×1(記名板)
5,360
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171091DP40S1N-YM3AC200~220正角4031×31×1(記名板)
3,920
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
50171107DP40T1N-AE3AC/DC24長角8031×71×1(記名板)
5,910
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
50171125DP40T1N-AM3AC200~220長角8031×71×1(記名板)
9,110
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171134DP40T1N-GE3AC/DC24長角8031×71×1(記名板)
8,080
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171152DP40T1N-GH3AC/DC100~110長角8031×71×1(記名板)
9,110
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171161DP40T1N-RE3AC/DC24長角8031×71×1(記名板)
5,910
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
50171195DP40T1N-RH3AC/DC100~110長角8031×71×1(記名板)
9,110
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171213DP40T1N-RM3AC200~220長角8031×71×1(記名板)
9,110
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
50171222DP40T1N-WE3AC/DC24乳白長角8031×71×1(記名板)
8,080
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171247DP40T1N-WH3AC/DC100~110乳白長角8031×71×1(記名板)
9,110
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171265DP40T1N-WM3AC200~220乳白長角8031×71×1(記名板)
9,110
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171274DP40T1N-XN3-なし長角8031×71×1(記名板)
3,340
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171283DP40T1N-YE3AC/DC24長角8031×71×1(記名板)
8,080
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
50171301DP40T2N-AAE3AC/DC24橙/橙長角8031×71×1(記名板)
8,480
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
50171326DP40T2N-AAH3AC/DC100~110橙/橙長角8031×71×1(記名板)
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171344DP40T2N-AAM3AC200~220橙/橙長角8031×71×1(記名板)
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171353DP40T2N-ARH3AC/DC100~110橙/赤長角8031×71×1(記名板)
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171362DP40T2N-ARM3AC200~220橙/赤長角8031×71×1(記名板)
10,300
6,998
7,698(税込)
41日以内出荷
返品不可
50171371DP40T2N-GRE3AC/DC24緑/赤長角8031×71×1(記名板)
6,170
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
50171396DP40T2N-GRH3AC/DC100~110緑/赤長角8031×71×1(記名板)
10,300
6,998
7,698(税込)
41日以内出荷
返品不可
50171405DP40T2N-GRM3AC200~220緑/赤長角8031×71×1(記名板)
7,500
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
50171423DP40T2N-RAH3AC/DC100~110赤/橙長角8031×71×1(記名板)
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171432DP40T2N-RAM3AC200~220赤/橙長角8031×71×1(記名板)
7,500
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
50171457DP40T2N-RGH3AC/DC100~110赤/緑長角8031×71×1(記名板)
10,300
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
50171466DP40T2N-RGM3AC200~220赤/緑長角8031×71×1(記名板)
10,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
50171484DP40T2N-RRH3AC/DC100~110赤/赤長角8031×71×1(記名板)
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171493DP40T2N-RRM3AC200~220赤/赤長角8031×71×1(記名板)
10,300
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
50171502DP40T2N-WAM3AC200~220乳白/橙長角8031×71×1(記名板)
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171511DP40T2N-WWH3AC/DC100~110乳白/乳白長角8031×71×1(記名板)
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171527DP40T2N-WWM3AC200~220乳白/乳白長角8031×71×1(記名板)
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171545DP40T2N-XXN3-なし長角8031×71×1(記名板)
3,810
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171554DP40T3N-AAAM3AC200~220橙/橙/橙長角8031×71×1(記名板)
11,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
50171563DP40T3N-GARE3AC/DC24緑/橙/赤長角8031×71×1(記名板)
9,100
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする