操作表示機器 白熱ランプ

操作表示機器 白熱ランプ - 富士電機
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
容量(kW)
電圧(V)
消費電力(W)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50127576DN6H001DP36・DP40形0.001AC/DC6.31BA9s/13
150
109
120(税込)
26日以内出荷
返品不可
50127585DN6H002DP36・DP40形0.001AC/DC181BA9s/13
150
109
120(税込)
26日以内出荷
返品不可
50127594DN6H003DP36・DP40形0.001AC/DC241BA9s/13
150
109
120(税込)
21日以内出荷
返品不可
50127603DN6H004DP48形0.001AC/DC301BA9s/13
150
109
120(税込)
21日以内出荷
返品不可
50127612DN6H006DP48形0.002AC/DC182BA9s/13
150
109
120(税込)
8日以内出荷
返品不可
50127621DN6H007DP48形0.002AC/DC242BA9s/13
150
109
120(税込)
8日以内出荷
返品不可
50127637DN6H008DP48形0.002AC/DC302BA9s/13
150
109
120(税込)
8日以内出荷
返品不可
50127646DN6H010DP48形0.016AC/DC6.31.6BA9s/13
150
109
120(税込)
21日以内出荷
返品不可
50129502DN7H001AP40F形0.002482差し込み式BA9S/13
230
159
175(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする