富士電機
端子カバー
種類
関連商品
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50304344
SZ-N11RT1
352
164
116
SC-N11RM、N12RM
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50304353
SZ-N11RT2
352
164
116
SC-N11RM、N12RM
¥
6,930
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50304511
SZ-N4RT1
199
97.5
91.5
SC-N4RM、N5RM
¥
2,480
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50304527
SZ-N4RT2
199
97.5
91.5
SC-N4RM、N5RM
¥
2,480
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50304624
SZ-N6RT1
210
100
88
SC-N6RM
¥
3,530
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50304633
SZ-N6RT2
210
100
88
SC-N6RM
¥
3,530
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50304685
SZ-N7RT1
228
115
89
SC-N7RM
¥
4,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50304694
SZ-N7RT2
228
115
89
SC-N7RM
¥
4,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50304764
SZ-N8RT1
277
138
100
SC-N8RM、N10RM
¥
5,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50304773
SZ-N8RT2
277
138
100
SC-N8RM、N10RM
¥
5,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください