曜日別特売

電磁開閉器 端子カバー付 熱帯湿地向け

電磁開閉器 端子カバー付 熱帯湿地向け - 富士電機
種類電磁開閉器内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50271243SW-0/T 5A コイルAC200V 1A
14,820
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50276816SW-03/T 0.48A コイルAC100V1A
13,820
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50276904SW-03/T 0.95A コイルAC100V1A
13,820
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50270796SW-0/T 0.36A コイルAC100V 1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50270866SW-0/T 0.8A コイルAC100V 1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50270981SW-0/T 2.8A コイルAC200V 1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50271216SW-0/T 5A コイルAC100V 1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50276947SW-03/T 1.4A コイルAC100V 1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50276983SW-03/T 1.4A コイルAC200V 1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50277062SW-03/T 2.8A コイルAC100V 1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50277096SW-03/T 2.8A コイルAC200V 1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50271024SW-0/T 200V0.2KW AC100V1A
オープン
取扱い終了
返品不可
50271067SW-0/T 200V0.75K AC100V1A
オープン
取扱い終了
返品不可
50271103SW-0/T 200V1.5KW AC100V1A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50270796SW-0/T 0.36A コイルAC100V 1A50270787SW-0/T 0.36A コイルAC100V 1A画像準備中電磁開閉器 端子カバー付富士電機1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
50270866SW-0/T 0.8A コイルAC100V 1A50270857SW-0/T 0.8A コイルAC100V 1A画像準備中電磁開閉器 端子カバー付富士電機1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
50270981SW-0/T 2.8A コイルAC200V 1A50270972SW-0/T 2.8A コイルAC200V 1A画像準備中電磁開閉器 端子カバー付富士電機1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
50271216SW-0/T 5A コイルAC100V 1A50271207SW-0/T 5A コイルAC100V 1A画像準備中電磁開閉器 端子カバー付富士電機1個
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
50276947SW-03/T 1.4A コイルAC100V 1A50276931SW-03/T 1.4A コイルAC100V 1A画像準備中電磁開閉器 端子カバー付富士電機1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
50276983SW-03/T 1.4A コイルAC200V 1A50276974SW-03/T 1.4A コイルAC200V 1A画像準備中電磁開閉器 端子カバー付富士電機1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
50277062SW-03/T 2.8A コイルAC100V 1A50277053SW-03/T 2.8A コイルAC100V 1A画像準備中電磁開閉器 端子カバー付富士電機1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
50277096SW-03/T 2.8A コイルAC200V 1A50277087SW-03/T 2.8A コイルAC200V 1A画像準備中電磁開閉器 端子カバー付富士電機1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする