曜日別特売

電磁開閉器 速動形サーマルリレー付

電磁開閉器 速動形サーマルリレー付 - 富士電機
種類電磁開閉器付属品速動形サーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
補助接点
フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
50269947SW-0/3Q/A 7A コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)91a0形
8,670
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50269956SW-0/3Q 2.8A コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)91a0形
8,670
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50269965SW-0/3Q 200V2.2KW コイルAC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)91a0形
8,670
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50275574SW-03/3Q 1.7A コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)71a03形
7,960
5,698
6,268(税込)
21日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
50275583SW-03/3Q 200V 0.4KW AC100V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)71a03形
7,960
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50275592SW-03/3Q 200V 0.4KW AC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)71a03形
7,960
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50275601SW-03/3Q 200V0.75KW AC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)71a03形
7,960
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50275617SW-03/3Q 200V 1.5KW AC100V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)71a03形
7,960
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50275626SW-03/3Q 200V 1.5KW AC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)71a03形
7,960
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50275635SW-03/3Q 4A コイルAC100V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)71a03形
7,960
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50275644SW-03/3Q 4A コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)71a03形
7,960
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50275653SW-03/3Q 5A コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)71a03形
7,960
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50275662SW-03/3Q 7A コイルAC100V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)71a03形
7,960
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50275671SW-03/3Q 7A コイルAC110V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)71a03形
7,960
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50275687SW-03/3Q 7A コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)71a03形
7,960
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50284972SW-05/3Q 7A コイルAC200V 1A1B三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)91a1b05形
10,800
7,598
8,358(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50292636SW-5-1/3Q/A 12A コイルAC100V 1A1B三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):7.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)171a1b5-1形
14,200
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50292645SW-5-1/3Q 2.8A コイルAC100V 2A2B三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):7.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)172a2b5-1形
15,100
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50292654SW-5-1/3Q 200V3.7KW AC200V1A1B三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):7.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)171a1b5-1形
14,200
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50292663SW-5-1/3Q 4A コイルAC100V 2A2B三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):7.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)172a2b5-1形
15,100
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50295725SW-N1/3Q 12A コイルAC200V三相かご形モータ(AC-3):5.5三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)252a2bN1形
18,900
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50295734SW-N1/3Q 18A コイルAC200V三相かご形モータ(AC-3):5.5三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)252a2bN1形
18,900
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
50295743SW-N1/3Q 200V 3.7KW コイルAC200V三相かご形モータ(AC-3):5.5三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)252a2bN1形
18,900
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50295752SW-N1/3Q 200V 5.5KW コイルAC200V三相かご形モータ(AC-3):5.5三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)252a2bN1形
18,900
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50297274SW-N2/3Q 24A コイルAC200V三相かご形モータ(AC-3):7.5三相かご形モータ(AC-3):15三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)35/(380~440V)322a2bN2形
21,500
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298351SW-N2S/3Q 34A コイルAC200V三相かご形モータ(AC-3):11三相かご形モータ(AC-3):22三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)50/(380~440V)482a2bN2S形
23,100
16,980
18,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50301045SW-N5/3Q 45A コイル100V----N5形
72,400
51,980
57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50301054SW-N5/3Q 53A コイル100V----N5形
72,400
51,980
57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする