電磁開閉器 標準形 SW-4-0

電磁開閉器 標準形 SW-4-0 - 富士電機
(1件のレビュー)
種類電磁開閉器長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.47形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
補助接点
コイル定格電圧(V)
主回路電圧(V)
モーター容量(kW)
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50289233SW-4-0 1.4A コイルAC200V 1A1aAC200--AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
50289242SW-4-0 12A コイルAC100V 1A1aAC100--AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289251SW-4-0 12A コイルAC200V 1A1aAC200--AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50289267SW-4-0 12A コイルAC200V 1B1bAC200--AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289276SW-4-0 12A コイルAC220V 1A1aAC220--AC220
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289285SW-4-0 200V0.1KW コイルAC100V 1A1aAC1002000.1AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289294SW-4-0 200V0.1KW コイルAC200V 1A1aAC2002000.1AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289303SW-4-0 200V0.2KW コイルAC100V 1A1aAC1002000.2AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289312SW-4-0 200V0.2KW コイルAC200V 1A1aAC2002000.2AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289321SW-4-0 200V0.4KW コイルAC100V 1A1aAC1002000.4AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289337SW-4-0 200V0.4KW コイルAC200V 1A1aAC2002000.4AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289346SW-4-0 200V0.75KW コイルAC100V 1A1aAC1002000.75AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289355SW-4-0 200V0.75KW コイルAC200V 1A1aAC2002000.75AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289364SW-4-0 200V1.5KW コイルAC100V 1A1aAC1002001.5AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289373SW-4-0 200V1.5KW コイルAC200V 1A1aAC2002001.5AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50289382SW-4-0 200V2.2KW コイルAC100V 1A1aAC1002002.2AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50289391SW-4-0 200V2.2KW コイルAC200V 1A1aAC2002002.2AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50289407SW-4-0 200V2.2KW コイルAC200V 1B1bAC2002002.2AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289416SW-4-0 200V3.7KW コイルAC100V 1A1aAC1002003.7AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50289425SW-4-0 200V3.7KW コイルAC100V 1B1bAC1002003.7AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289434SW-4-0 200V3.7KW コイルAC200V 1A1aAC2002003.7AC200
11,400
6,498
7,148(税込)
当日出荷
50289443SW-4-0 200V3.7KW コイルAC200V 1B1bAC2002003.7AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
50289452SW-4-0 400V1.5KW コイルAC100V 1A1aAC1004001.5AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289461SW-4-0 400V2.2KW コイルAC100V 1A1aAC1004002.2AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289477SW-4-0 400V3.7KW コイルAC100V 1A1aAC1004003.7AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289486SW-4-0 400V3.7KW コイルAC200V 1A1aAC2004003.7AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289495SW-4-0 400V5.5KW コイルAC100V 1A1aAC1004005.5AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289504SW-4-0 4A コイルAC100V 1A1aAC100--AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289513SW-4-0 4A コイルAC200V 1A1aAC200--AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289522SW-4-0 6A コイルAC100V 1A1aAC100--AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289531SW-4-0 6A コイルAC100V 1B1bAC100--AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289547SW-4-0 6A コイルAC200V 1A1aAC200--AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289556SW-4-0 7A コイルAC220V 1A1aAC220--AC220
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289565SW-4-0 9A コイルAC100V 1A1aAC100--AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50289574SW-4-0 9A コイルAC100V 1B1bAC100--AC100
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289583SW-4-0 9A コイルAC200V 1A1aAC200--AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50289592SW-4-0 9A コイルAC200V 1B1bAC200--AC200
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50289601SW-4-0 9A コイルAC220V 1A1aAC220--AC220
11,400
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50289425
2023-01-04
用途: 機械メンテナンス
株式会社九州国際自動車興業

コイル100Vケース付きが欲しいです。商品は問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする