曜日別特売

電磁開閉器 標準形 SW-4-1

電磁開閉器 標準形 SW-4-1 - 富士電機
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53タイプ標準形内容量1個
全44種類を絞り込む
補助接点
44種類すべて表示中
注文コード
品番
補助接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50290527SW-4-1 0.15A コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290536SW-4-1 0.24A コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290545SW-4-1 0.36A コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290554SW-4-1 0.64A コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290563SW-4-1 0.8A コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290572SW-4-1 0.8A コイルAC200V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290581SW-4-1 1.4A コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290597SW-4-1 12A コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290606SW-4-1 12A コイルAC200V 1B1b
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290615SW-4-1 12A コイルAC220V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290624SW-4-1 12A コイルAC220V 1B1b
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290633SW-4-1 12A コイルAC400V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290642SW-4-1 200V0.1KW コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290651SW-4-1 200V0.1KW コイルAC200V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290667SW-4-1 200V0.2KW コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290676SW-4-1 200V0.2KW コイルAC200V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290685SW-4-1 200V0.4KW コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290694SW-4-1 200V0.4KW コイルAC200V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
50290703SW-4-1 200V0.75KW コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290712SW-4-1 200V0.75KW コイルAC200V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290721SW-4-1 200V1.5KW コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290737SW-4-1 200V1.5KW コイルAC200V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
50290746SW-4-1 200V2.2KW コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
50290755SW-4-1 200V2.2KW コイルAC200V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
50290764SW-4-1 200V3.7KW コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
50290773SW-4-1 200V3.7KW コイルAC100V 1B1b
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290782SW-4-1 200V3.7KW コイルAC200V 1A1a
11,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
50290791SW-4-1 200V3.7KW コイルAC200V 1B1b
11,900
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
50290807SW-4-1 400V2.2KW コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290816SW-4-1 400V3.7KW コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290825SW-4-1 400V5.5KW コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290834SW-4-1 400V7.5KW コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290843SW-4-1 400V7.5KW コイルAC200V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290852SW-4-1 4A コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290861SW-4-1 4A コイルAC200V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290877SW-4-1 6A コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290886SW-4-1 6A コイルAC200V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290895SW-4-1 7A コイルAC200V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290904SW-4-1 7A コイルAC400V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290913SW-4-1 9A コイルAC100V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
50290922SW-4-1 9A コイルAC100V 1B1b
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290931SW-4-1 9A コイルAC200V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
50290947SW-4-1 9A コイルAC220V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
50290956SW-4-1 9A コイルAC400V 1A1a
11,900
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする