電磁開閉器 標準形 SW-5-1

電磁開閉器 標準形 SW-5-1 - 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-5-1 - 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-5-1 - 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-5-1 - 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-5-1 - 富士電機
種類電磁開閉器長さ(mm)127厚さ(mm)64内容量1個
133件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
補助接点
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50292934SW-5-1 0.15A コイルAC100V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50292943SW-5-1 0.15A コイルAC200V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
当日出荷
50292952SW-5-1 0.1A コイルAC100V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50292961SW-5-1 0.24A コイルAC100V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50292977SW-5-1 0.24A コイルAC100V 2A----2a81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50292986SW-5-1 0.24A コイルAC200V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50292995SW-5-1 0.36A コイルAC100V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293004SW-5-1 0.36A コイルAC200V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293013SW-5-1 0.64A コイルAC100V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293022SW-5-1 0.64A コイルAC200V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293031SW-5-1 0.8A コイルAC100V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293047SW-5-1 0.8A コイルAC100V 2A2B----2a2b109
13,300
9,198
10,118(税込)
当日出荷
50293056SW-5-1 0.8A コイルAC200V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293065SW-5-1 0.8A コイルAC200V 2A----2a81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293074SW-5-1 1.4A コイルAC100V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293083SW-5-1 1.4A コイルAC100V 2A----2a81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293092SW-5-1 1.4A コイルAC100V 2A2B----2a2b109
13,300
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293101SW-5-1 1.4A コイルAC110V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293117SW-5-1 1.4A コイルAC200V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293126SW-5-1 1.4A コイルAC200V 2A----2a81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293135SW-5-1 1.7A コイルAC200V 2A2B----2a2b109
13,300
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293144SW-5-1 12A コイルAC100V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
50293153SW-5-1 12A コイルAC100V 2A----2a81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293162SW-5-1 12A コイルAC100V 2A2B----2a2b109
13,300
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293171SW-5-1 12A コイルAC110V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293187SW-5-1 12A コイルAC200V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
当日出荷
50293196SW-5-1 12A コイルAC200V 2A----2a81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293205SW-5-1 12A コイルAC200V 2A2B----2a2b109
13,300
9,198
10,118(税込)
14日以内出荷
返品不可
50293214SW-5-1 12A コイルAC220V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293223SW-5-1 12A コイルAC400V 2A----2a81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293232SW-5-1 2.2A コイルAC100V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293241SW-5-1 2.2A コイルAC200V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293257SW-5-1 2.2A コイルAC200V 2A----2a81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293266SW-5-1 2.2A コイルAC200V 2A2B----2a2b109
13,300
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293275SW-5-1 2.8A コイルAC100V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293284SW-5-1 2.8A コイルAC100V 2A----2a81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293293SW-5-1 2.8A コイルAC200V 2A2B----2a2b109
13,300
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293302SW-5-1 2.8A コイルAC220V 1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293311SW-5-1 2.8A コイルAC400V 2A2B----2a2b109
13,300
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293327SW-5-1 200V0.1KW コイルAC100V1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293336SW-5-1 200V0.1KW コイルAC100V 2A----2a81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293345SW-5-1 200V0.1KW コイルAC100V2A2B----2a2b109
13,300
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293354SW-5-1 200V0.1KW コイルAC200V1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293363SW-5-1 200V0.1KW コイルAC200V 2A----2a81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293372SW-5-1 200V0.1KW コイルAC200V2A2B----2a2b109
13,300
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293381SW-5-1 200V0.2KW コイルAC100V1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50293397SW-5-1 200V0.2KW コイルAC100V 2A----2a81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293406SW-5-1 200V0.2KW コイルAC100V2A2B----2a2b109
13,300
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293415SW-5-1 200V0.2KW コイルAC200V1A1B----1a1b81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
50293424SW-5-1 200V0.2KW コイルAC200V 2A----2a81
12,500
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする