電磁開閉器 標準形 SW-N1

電磁開閉器 標準形 SW-N1 - 富士電機
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74タイプ標準形内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50296303SW-N1 12A コイルAC100V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296312SW-N1 12A コイルAC200V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296321SW-N1 12A コイルAC220V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296337SW-N1 12A コイルAC400V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296346SW-N1 18A コイルAC100V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296355SW-N1 18A コイルAC110V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296364SW-N1 18A コイルAC200V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296373SW-N1 18A コイルAC220V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296382SW-N1 18A コイルAC400V
17,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50296443SW-N1 200V1.5KW コイルAC100V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296452SW-N1 200V1.5KW コイルAC200V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296461SW-N1 200V2.2KW コイルAC100V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296477SW-N1 200V2.2KW コイルAC200V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296486SW-N1 200V3.7KW コイルAC100V
17,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50296495SW-N1 200V3.7KW コイルAC200V
17,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50296504SW-N1 200V5.5KW コイルAC100V
17,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
50296513SW-N1 200V5.5KW コイルAC110V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296522SW-N1 200V5.5KW コイルAC200V
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
50296531SW-N1 200V5.5KW コイルAC220V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296547SW-N1 200V5.5KW コイルAC24V
17,500
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296583SW-N1 400V11KW コイルAC200V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296592SW-N1 4A コイルAC200V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296601SW-N1 6A コイルAC100V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296617SW-N1 6A コイルAC200V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296626SW-N1 7A コイルAC100V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296635SW-N1 7A コイルAC200V
17,000
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50296644SW-N1 9A コイルAC100V
17,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50296653SW-N1 9A コイルAC200V
17,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする