曜日別特売

電磁開閉器 標準形 SW-N2

電磁開閉器 標準形 SW-N2 - 富士電機
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)35/(380~440V)32補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50297545SW-N2 12A コイルAC100V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297554SW-N2 12A コイルAC110V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297563SW-N2 18A コイルAC100V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297572SW-N2 18A コイルAC400V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297581SW-N2 200V1.5KW コイルAC100V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297597SW-N2 200V1.5KW コイルAC200V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297606SW-N2 200V2.2KW コイルAC100V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297615SW-N2 200V2.2KW コイルAC200V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297624SW-N2 200V3.7KW コイルAC100V
19,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50297633SW-N2 200V3.7KW コイルAC200V
19,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50297642SW-N2 200V5.5KW コイルAC100V
19,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50297651SW-N2 200V5.5KW コイルAC200V
19,600
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
50297667SW-N2 200V7.5KW コイルAC100V
19,600
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
50297685SW-N2 200V7.5KW コイルAC220V
19,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
50297694SW-N2 200V7.5KW コイルAC24V
20,200
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297703SW-N2 24A コイルAC100V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297712SW-N2 24A コイルAC110V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297721SW-N2 24A コイルAC200V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297737SW-N2 24A コイルAC220V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297746SW-N2 24A コイルAC400V
19,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
50297755SW-N2 400V15KW コイルAC100V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297764SW-N2 400V15KW コイルAC200V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297773SW-N2 9A コイルAC100V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297782SW-N2 9A コイルAC200V
19,600
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50297676SW-N2 200V7.5KW コイルAC200V
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50297676SW-N2 200V7.5KW コイルAC200V06859054SW-N2SW-N2 200V7.5KW コイルAC200V 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機 06859054標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする