曜日別特売

電磁開閉器 標準形 SW-N2S

電磁開閉器 標準形 SW-N2S - 富士電機
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)50/(380~440V)48補助接点2a2b長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
50298516SW-N2S 200V11KW コイルAC220V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298525SW-N2S 200V3.7KW コイルAC100V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298534SW-N2S 200V3.7KW コイルAC200V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298543SW-N2S 200V5.5KW コイルAC100V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298552SW-N2S 200V5.5KW コイルAC200V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298561SW-N2S 200V7.5KW コイルAC100V
20,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
-
50298577SW-N2S 200V7.5KW コイルAC200V
20,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
-
50298586SW-N2S 24A コイルAC100V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298595SW-N2S 24A コイルAC220V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298604SW-N2S 24A コイルAC400V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298613SW-N2S 28A コイルAC100V
20,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
-
50298622SW-N2S 28A コイルAC200V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298631SW-N2S 28A コイルAC220V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298647SW-N2S 28A コイルAC400V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298656SW-N2S 34A コイルAC100V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298665SW-N2S 34A コイルAC200V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298674SW-N2S 34A コイルAC220V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298683SW-N2S 34A コイルAC400V
26,500
19,980
21,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
50298692SW-N2S 400V18.5KW コイルAC100V
20,400
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50298491SW-N2S 200V11KW コイルAC100V
20,400
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
-
50298507SW-N2S 200V11KW コイルAC200V
20,400
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする