電磁開閉器 標準形 SW-N5

電磁開閉器 標準形 SW-N5 - 富士電機
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)93/(380~440V)90、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150定格通電電流(A)150補助接点2a2b長さ(mm)132幅(mm)127厚さ(mm)88タイプ標準形内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50301361SW-N5 AC200V 11KW コイル24V
63,800
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50301377SW-N5 AC200V 11KW コイル400V
62,000
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50301386SW-N5 AC200V 22KW コイル400V
62,000
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50301395SW-N5 AC400V 30KW コイル100V
62,000
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50301404SW-N5 AC400V 37KW コイル200V
62,000
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50301413SW-N5 AC400V 37KW コイル400V
62,000
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50301422SW-N5 AC400V 45KW コイル100V
62,000
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
50301431SW-N5 AC400V 45KW コイル200V
62,000
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
50301447SW-N5 AC400V 45KW コイル400V
62,000
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする