| 50271365 | SW-0 0.15A コイルAC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | |
|
| 50271803 | SW-0 0.95A コイルAC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | |
|
| 50271864 | SW-0 1.4A コイルAC100V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | |
|
| 50271907 | SW-0 1.4A コイルAC200V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | |
|
| 50272092 | SW-0 2.8A コイルAC200V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | |
|
| 50277552 | SW-03 0.1A コイルAC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | |
|
| 50277631 | SW-03 0.24AコイルAC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | |
|
| 50277753 | SW-03 0.36AコイルAC110V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | |
|
| 50277841 | SW-03 0.48AコイルAC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | |
|
| 50277875 | SW-03 0.48AコイルAC110V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | |
|
| 50277945 | SW-03 0.64AコイルAC110V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | |
|
| 50278207 | SW-03 1.4A コイルAC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | |
|
| 50278243 | SW-03 1.4A コイルAC200V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | |
|
| 50278435 | SW-03 2.2A コイルAC200V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | |
|
| 50278471 | SW-03 2.8A コイルAC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | |
|
| 50279485 | SW-03 4A コイルAC200V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | |
|
| 50279661 | SW-03 7A コイルAC100V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | |
|
| 50271435 | SW-0 0.1A×200V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | 代替品有 |
| 50271462 | SW-0 0.24A コイルAC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | 代替品有 |
| 50271505 | SW-0 0.24A コイルAC200V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | 代替品有 |
| 50271724 | SW-0 0.8A コイルAC100V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | 代替品有 |
| 50271751 | SW-0 0.8A コイルAC200V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | 代替品有 |
| 50272275 | SW-0 200V0.4KW コイルAC100V1B | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1b | | | 代替品有 |
| 50278067 | SW-03 0.8A コイルAC220V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | | 代替品有 |
| 50278347 | SW-03 1.7A コイルAC200V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | | 代替品有 |
| 50278392 | SW-03 2.2A コイルAC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | | 代替品有 |
| 50278523 | SW-03 2.8A コイルAC200V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | | 代替品有 |
| 50279415 | SW-03 4A コイルAC100V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | | 代替品有 |
| 50283904 | SW-0 4A コイルAC100V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | 代替品有 |
| 50283931 | SW-0 4A コイルAC200V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | 代替品有 |
| 50287334 | SW-0 6A コイルAC200V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | 代替品有 |
| 50287386 | SW-0 7A コイルAC100V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | 代替品有 |
| 50272153 | SW-0 200V0.1KW コイルAC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | |
| 50272205 | SW-0 200V0.2KW コイルAC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | |
| 50272257 | SW-0 200V0.4KW コイルAC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | |
| 50272451 | SW-0 200V2.2KW コイルAC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | |
| 50278627 | SW-03 200V0.1KW-AC110V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | | |
| 50278706 | SW-03 200V0.2KW-AC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | | |
| 50278742 | SW-03 200V0.2KW-AC200V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | | |
| 50278803 | SW-03 200V0.4KW-AC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | | |
| 50278916 | SW-03 200V0.75KW-AC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | | |
| 50279013 | SW-03 200V1.5KW-AC100V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1a | | | |
| 50279117 | SW-03 200V2.2KW-AC100V1B | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7 | 1b | | | |
| 50283764 | SW-0 400V0.4KW コイルAC200V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | |
| 50283886 | SW-0 400V3.7KW コイルAC200V1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9 | 1a | | | |