曜日別特売

電磁接触器 機械ラッチ交流操作形

電磁接触器 機械ラッチ交流操作形 - 富士電機
種類電磁接触器動作方式非可逆式幅(mm)81内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
補助接点
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50219224SC-0/V コイルAC100V三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)2020-12843
10,4007,898
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219233SC-0/V コイルAC200V三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)2020-12843
10,4007,898
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219531SC-03/V コイルAC100V三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)2020-12843
8,5806,598
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219547SC-03/V コイルAC200V三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)2020-12843
8,5806,598
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
50220274SC-05/V コイルAC100V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12853
12,6009,198
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
50220283SC-05/V コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a12853
12,6009,198
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221604SC-4-1/V コイルAC200V三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):7.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18(19)/(380~440V)17、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)3232-12953
17,20011,980
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50222103SC-5-1/V コイルAC100V 1A三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):7.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18(19)/(380~440V)17、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)32321a12964
18,20013,980
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50222112SC-5-1/V コイルAC100V 1A×2B三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):7.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18(19)/(380~440V)17、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)32321a2b12976
20,00013,980
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50222121SC-5-1/V コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):7.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18(19)/(380~440V)17、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)32321a12964
18,20013,980
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
50222137SC-5-1/V コイルAC200V 1A×2B三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):7.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18(19)/(380~440V)17、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)32321a2b12976
20,00013,980
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする