曜日別特売

電磁接触器 機械ラッチ直流操作形

電磁接触器 機械ラッチ直流操作形 - 富士電機
種類電磁接触器内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50222146SC-5-1/VG コイルDC100V 1A三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):7.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)19/(380~440V)17、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)32321a1568164
21,300
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50222155SC-5-1/VG コイルDC100V 1A×2B三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):7.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)19/(380~440V)17、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)32321a2b1568176
23,400
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
50222164SC-5-1/VG コイルDC24V 1A三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):7.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)19/(380~440V)17、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)32321a1568164
21,300
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50233206SC-N1/VG-H-DC200V---50、(耐熱)352a2b143.58774
163,000
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
50235071SC-N3/VG-H-DC100V2A2B---100、(耐熱)702a2b15811088
339,000
299,800
329,780(税込)
51日以内出荷
返品不可
50235087SC-N3/VG-H-DC200V2A2B---100、(耐熱)702a2b15811088
339,000
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
50233197SC-N1/VG-H-DC100V--------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする