曜日別特売

電磁接触器 ケースカバー付標準形

電磁接触器 ケースカバー付標準形 - 富士電機
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
動作方式
補助接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50219845SC-03C コイルAC100V 1A電磁接触器非可逆式1a
5,290
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219854SC-03C コイルAC100V 1B電磁接触器非可逆式1b
5,290
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219863SC-03C コイルAC200V 1A電磁接触器非可逆式1a
5,290
3,898
4,288(税込)
当日出荷
50220834SC-0C コイルAC100V 1A電磁接触器非可逆式1a
5,550
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
50220843SC-0C コイルAC200V 1A電磁接触器非可逆式1a
5,550
3,898
4,288(税込)
当日出荷
50221403SC-4-0C コイルAC200V 1A電磁接触器非可逆式1a
9,720
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221762SC-4-1C コイルAC200V 1A電磁接触器非可逆式1a
10,200
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50222487SC-5-1C コイルAC100V 1A1B電磁接触器非可逆式1a1b
10,800
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50222496SC-5-1C コイルAC200V 1A1B電磁接触器非可逆式1a1b
10,800
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50233854SC-N1C コイルAC100V電磁接触器非可逆式-
14,900
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
50233863SC-N1C コイルAC200V電磁接触器非可逆式-
14,900
9,998
10,998(税込)
63日以内出荷
返品不可
50234396SC-N2C コイルAC100V電磁接触器非可逆式-
17,900
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
50234405SC-N2C コイルAC200V電磁接触器非可逆式-
17,900
11,980
13,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
50234843SC-N2SC コイルAC100V電磁接触器非可逆式-
22,600
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
50234852SC-N2SC コイルAC200V電磁接触器非可逆式-
22,600
21,980
24,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
50235315SC-N3C コイルAC100V電磁接触器非可逆式-
29,800
26,980
29,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
50235324SC-N3C コイルAC200V電磁接触器非可逆式-
29,800
26,980
29,678(税込)
63日以内出荷
返品不可
50236995SC-N5C コイル200V 3A3B電磁接触器非可逆式3a3b
110,000
88,980
97,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50236961SC-N5C コイル100V 3A3B電磁接触器非可逆式3a3b
110,000
88,980
97,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
50236907SC-N5 コイル100V関連商品--
44,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50236907SC-N5 コイル100V50236243SC-N5 コイル100V画像準備中電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形富士電機1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする