曜日別特売

電磁接触器 高頻度開閉用

電磁接触器 高頻度開閉用 - 富士電機電磁接触器 高頻度開閉用 - 富士電機電磁接触器 高頻度開閉用 - 富士電機電磁接触器 高頻度開閉用 - 富士電機
(5件のレビュー)

標準形の接点部を強化
インチング寿命(AC-4)を向上。
ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途

用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適種類電磁接触器動作方式非可逆式内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
補助接点
フレーム
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50220947SC-0J コイルAC100V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7、三相かご形モータ(AC-4):0.6三相かご形モータ(AC-3):4、三相かご形モータ(AC-4):1.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、三相かご形モータ(AC-4):(200~240V)4/(380~440V)4、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a0形AC100
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
50220956SC-0J コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.7、三相かご形モータ(AC-4):0.6三相かご形モータ(AC-3):4、三相かご形モータ(AC-4):1.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、三相かご形モータ(AC-4):(200~240V)4/(380~440V)4、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a0形AC200
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
50220965SC-0J コイルAC200V 1B三相かご形モータ(AC-3):2.7、三相かご形モータ(AC-4):0.6三相かご形モータ(AC-3):4、三相かご形モータ(AC-4):1.5三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、三相かご形モータ(AC-4):(200~240V)4/(380~440V)4、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201b0形AC200
5,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
50222575SC-5-1J コイルAC100V 1A1B三相かご形モータ(AC-3):4、三相かご形モータ(AC-4):1.1三相かご形モータ(AC-3):7.5、三相かご形モータ(AC-4):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)19/(380~440V)17、三相かご形モータ(AC-4):(200~240V)6.3/(380~440V)6.3、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)321a1b5形AC100
10,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
50222584SC-5-1J コイルAC200V 1A1B三相かご形モータ(AC-3):4、三相かご形モータ(AC-4):1.1三相かご形モータ(AC-3):7.5、三相かご形モータ(AC-4):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)19/(380~440V)17、三相かご形モータ(AC-4):(200~240V)6.3/(380~440V)6.3、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)321a1b5形AC200
10,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
50222593SC-5-1J コイルAC200V 2A三相かご形モータ(AC-3):4、三相かご形モータ(AC-4):1.1三相かご形モータ(AC-3):7.5、三相かご形モータ(AC-4):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)19/(380~440V)17、三相かご形モータ(AC-4):(200~240V)6.3/(380~440V)6.3、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)322a5形AC200
10,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
50222602SC-5-1J コイルAC48V 1A1B三相かご形モータ(AC-3):4、三相かご形モータ(AC-4):1.1三相かご形モータ(AC-3):7.5、三相かご形モータ(AC-4):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)19/(380~440V)17、三相かご形モータ(AC-4):(200~240V)6.3/(380~440V)6.3、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)321a1b5形AC48
10,400
7,298
8,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50220965
2024-12-27
用途: 機械の修理時
建設業・工事業

使い勝手が良く、かなり使用しています。
購入する際、補助接点の構成がもう少し分かりやすく明記されてるとありがたいです。

対象商品 : 50222584
2019-07-12
用途: ヒーターのオン、オフ

今まで使っていたヒーター用マグネットスイッチの、接点が壊れましたので取換えました。コイル端子への配線がやり易いです。耐久性も問題ないです。

対象商品 : 50220965
2019-03-01
用途: 業務用洗濯機の反転動作用
建設業・工事業

業務用洗濯機の電磁接触器接点が溶着して自動反転しなくなってしまったので交換用に購入しました。
15秒毎の頻度で正転と逆転が切り替わるので通常仕様から高頻度開閉仕様に変えてみました。
外形寸法は全く同じなので問題なく交換できました。

対象商品 : 50220956
2018-03-18
用途: ブロワーモーターの制御

別に問題はありません。オン、オフの頻度が高いので選択してみました

対象商品 : 50220956
2017-02-22
用途: ヒータのON-OFF制御
はさま屋

このタイプに初めて変更してみました。効果を期待しています。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする