曜日別特売

電磁接触器 高容量補助接点付

電磁接触器 高容量補助接点付 - 富士電機
種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格通電電流(A)
補助接点
形式
接点構成
フレーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
50219881SC-03H コイルAC100V 1A201aSC-03H[補助]高容量補助接点(単接点)付03形
4,580
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50219897SC-03H コイルAC200V 1A201aSC-03H[補助]高容量補助接点(単接点)付03形
4,580
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
-
出荷予定:2026年5月上旬
50220441SC-05H コイルAC100V 2A202aSC-05H[補助]高容量補助接点(単接点)付05形
6,960
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50220457SC-05H コイルAC200V 2A202aSC-05H[補助]高容量補助接点(単接点)付05形
6,960
5,298
5,828(税込)
当日出荷
-
50220466SC-05H コイルAC200V 2B202bSC-05H[補助]高容量補助接点(単接点)付05形
6,960
5,298
5,828(税込)
当日出荷
-
50220886SC-0H コイルAC100V 1A201aSC-0H[補助]高容量補助接点(単接点)付0形
4,890
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50220895SC-0H コイルAC100V 1B201bSC-0H[補助]高容量補助接点(単接点)付0形
4,890
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50220904SC-0H コイルAC110V 1A201aSC-0H[補助]高容量補助接点(単接点)付0形
4,890
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50220913SC-0H コイルAC200V 1A201aSC-0H[補助]高容量補助接点(単接点)付0形
4,890
3,898
4,288(税込)
当日出荷
-
50220922SC-0H コイルAC200V 1B201bSC-0H[補助]高容量補助接点(単接点)付0形
4,890
3,898
4,288(税込)
14日以内出荷
返品不可
-
50220931SC-0H コイルAC220V 1A201aSC-0H[補助]高容量補助接点(単接点)付0形
4,890
3,898
4,288(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50221771SC-4-1H コイルAC100V 1A321aSC-4-1H[補助]高容量補助接点(単接点)付4-1形
9,240
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50221787SC-4-1H コイルAC100V 1B321bSC-4-1H[補助]高容量補助接点(単接点)付4-1形
9,240
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50221796SC-4-1H コイルAC200V 1A321aSC-4-1H[補助]高容量補助接点(単接点)付4-1形
9,240
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50221805SC-4-1H コイルAC220V 1A321aSC-4-1H[補助]高容量補助接点(単接点)付4-1形
9,240
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50222505SC-5-1H コイルAC100V 1A1B321a1bSC-5-1H[補助]高容量補助接点(単接点)付5-1形
9,720
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50222514SC-5-1H コイルAC100V 2A322aSC-5-1H[補助]高容量補助接点(単接点)付5-1形
9,720
6,498
7,148(税込)
当日出荷
-
50222523SC-5-1H コイルAC100V 2A2B322a2bSC-5-1H[補助]高容量補助接点(単接点)付5-1形
10,800
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50222532SC-5-1H コイルAC100V 2B322bSC-5-1H[補助]高容量補助接点(単接点)付5-1形
9,720
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50222541SC-5-1H コイルAC200V 1A1B321a1bSC-5-1H[補助]高容量補助接点(単接点)付5-1形
9,720
6,498
7,148(税込)
当日出荷
-
50222557SC-5-1H コイルAC200V 2A322aSC-5-1H[補助]高容量補助接点(単接点)付5-1形
9,720
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50222566SC-5-1H コイルAC200V 2B322bSC-5-1H[補助]高容量補助接点(単接点)付5-1形
9,720
6,498
7,148(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年4月15日
50233872SC-N1H/VG-H-DC200V50、(耐熱)352a2bSC-N1H-N1形
171,000
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
50233881SC-N1H/V-H-AC100V50、(耐熱)352a2bSC-N1H-N1形
148,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
50233897SC-N1H/V-H-AC200V50、(耐熱)352a2bSC-N1H-N1形
148,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
50233906SC-N1H コイルAC100V502a2bSC-N1H[補助]高容量補助接点(単接点)付N1形
13,600
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50233924SC-N1H コイルAC200V502a2bSC-N1H[補助]高容量補助接点(単接点)付N1形
13,600
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50233942SC-N1H-H-AC100V50、(耐熱)352a2bSC-N1H-N1形
82,700
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
50233951SC-N1H-H-AC200V50、(耐熱)352a2bSC-N1H-N1形
82,700
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
50235333SC-N3H/VG-H-DC100V2A2B100、(耐熱)702a2bSC-N3H-N3形
358,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
50235342SC-N3H/VG-H-DC200V2A2B100、(耐熱)702a2bSC-N3H-N3形
358,000
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0928日まで
50235385SC-N3H コイルAC200V1002a2bSC-N3H[補助]高容量補助接点(単接点)付N3形
26,700
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
50236006SC-N4H コイルAC200V1352a2bSC-N4H[補助]高容量補助接点(単接点)付N4形
36,700
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする