| 50219513 | SC-03/U コイルAC220V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20 | 20 | 1a | | |
|
| 50219522 | SC-03/U コイルAC240V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20 | 20 | 1a | | |
|
| 50221202 | SC-4-0/U コイルAC100V 1B | 三相かご形モータ(AC-3):3.7 | 三相かご形モータ(AC-3):5.5 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)13、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)25 | 25 | 1b | | |
|
| 50221211 | SC-4-0/U コイルAC200V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):3.7 | 三相かご形モータ(AC-3):5.5 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)13、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)25 | 25 | 1a | | |
|
| 50221227 | SC-4-0/U コイルAC220V 1B | 三相かご形モータ(AC-3):3.7 | 三相かご形モータ(AC-3):5.5 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)13、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)25/(380~440V)25 | 25 | 1b | | |
|
| 50221595 | SC-4-1/U コイルAC220V 1B | 三相かご形モータ(AC-3):4 | 三相かご形モータ(AC-3):7.5 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)19/(380~440V)17、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)32/(380~440V)32 | 32 | 1b | | |
|
| 50233181 | SC-N1/U コイルAC220V | 三相かご形モータ(AC-3):5.5 | 三相かご形モータ(AC-3):11 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)50/(380~440V)50 | 50 | 2a2b | | |
|
| 50234186 | SC-N2/U コイルAC200V | 三相かご形モータ(AC-3):7.5 | 三相かご形モータ(AC-3):15 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)35/(380~440V)32、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60 | 60 | 2a2b | | ¥16,600 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 50234195 | SC-N2/U コイルAC220V | 三相かご形モータ(AC-3):7.5 | 三相かご形モータ(AC-3):15 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)35/(380~440V)32、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)60/(380~440V)60 | 60 | 2a2b | | ¥16,600 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 50234667 | SC-N2S/U コイルAC200V | 三相かご形モータ(AC-3):11 | 三相かご形モータ(AC-3):22 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)50/(380~440V)48、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)80/(380~440V)80 | 80 | 2a2b | | ¥17,500 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 50219495 | SC-03/U コイルAC100V 1A | 三相かご形モータ(AC-3):2.2 | 三相かご形モータ(AC-3):2.7 | 三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20 | 20 | 1a | | | 代替品有 |