富士電機
パネルスイッチ NS387
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
復帰方式
手動
定格通電電流(A)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点数
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50213877
NS387/2M
4
電流切換用
¥
8,150
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50213886
NS387/4V
2
電圧切換用
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください