| 50210255 | HH62P AC110V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 13.57 | 26.83 | 透明 | AC110 | 4320 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:10.9/11.7、60Hz:9.1/10 | | | |
| 50210264 | HH62P AC12V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 0.17 | 0.34 | 透明 | AC12 | 46 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:100、60Hz:83 | | | |
| 50210273 | HH62P AC220V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 54.43 | 106.02 | 透明 | AC220 | 17200 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:5.5/5.8、60Hz:4.5/5 | | | |
| 50210282 | HH62P AC24V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 0.69 | 1.36 | 透明 | AC24 | 164 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:50、60Hz:42 | | | |
| 50210291 | HH62P AC48V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 2.71 | 5.35 | 透明 | AC48 | 746 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:25、60Hz:21 | | | |
| 50210307 | HH62P AC6V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 0.05 | 0.09 | 透明 | AC6 | 10 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:200、60Hz:167 | | | |
| 50210316 | HH62P-CR AC200V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 46.65 | 92.34 | 黄 | AC200 | 13400 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:6/6.4、60Hz:5/5.5 | | | |
| 50210325 | HH62P-CR AC24V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 0.69 | 1.36 | 透明 | AC24 | 164 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:50、60Hz:42 | | | |
| 50210334 | HH62P-CRL AC100V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 11.03 | 21.69 | 緑 | AC100 | 3680 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:12/12.7、60Hz:10/10.9 | | | |
| 50210343 | HH62P-CRL AC110V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 13.57 | 26.83 | 透明 | AC110 | 4320 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:10.9/11.7、60Hz:9.1/10 | | | |
| 50210352 | HH62P-CRL AC200V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 46.65 | 92.34 | 黄 | AC200 | 13400 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:6/6.4、60Hz:5/5.5 | | | |
| 50210361 | HH62P DC100V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 50.6 | 92.4 | 青 | DC100 | 40 | 10000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 9.1 | | | |
| 50210377 | HH62P DC48V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 12.48 | 22.62 | 赤 | DC48 | 2600 | 10000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 18.5 | | | |
| 50210386 | HH62P DC6V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 0.02 | 0.37 | 透明 | DC6 | 40 | 10000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 150 | | | |
| 50210395 | HH62P-FL DC100V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 50.6 | 92.4 | 青 | DC100 | 40 | 10000万回以上 | 5V 100mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 9.1 | | | |
| 50210404 | HH62P-FL DC12V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 0.96 | 1.62 | 黒 | DC12 | 160 | 10000万回以上 | 5V 100mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 75 | | | |
| 50210413 | HH62P-L AC110V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 13.57 | 26.83 | 透明 | AC110 | 4320 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:10.9/11.7、60Hz:9.1/10 | | | |
| 50210422 | HH62P-L AC220V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 54.43 | 106.02 | 透明 | AC220 | 17200 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:5.5/5.8、60Hz:4.5/5 | | | |
| 50210431 | HH62P-L AC24V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 0.69 | 1.36 | 透明 | AC24 | 164 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:50、60Hz:42 | | | |
| 50210447 | HH62P-L DC100V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 50.6 | 92.4 | 青 | DC100 | 40 | 10000万回以上 | 5V 100mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 9.1 | | | |
| 50210456 | HH62P-L DC12V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 0.96 | 1.62 | 黒 | DC12 | 160 | 10000万回以上 | 5V 100mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 75 | | | |
| 50210465 | HH62P-L DC48V | 2c | プラグイン端子 | 単接点 | 12.48 | 22.62 | 赤 | DC48 | 2600 | 10000万回以上 | 5V 100mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 18.5 | | | |
| 50210474 | HH62PW-CR AC100V | 2c | プラグイン端子 | 双接点 | 11.03 | 21.69 | 緑 | AC100 | 3680 | 2000万回以上 | 1V 0.1mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 7 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:12/12.7、60Hz:10/10.9 | | | |
| 50210483 | HH62PW-CR AC200V | 2c | プラグイン端子 | 双接点 | 46.65 | 92.34 | 黄 | AC200 | 13400 | 2000万回以上 | 1V 0.1mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 7 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:6/6.4、60Hz:5/5.5 | | | |
| 50210492 | HH62PW-CRL AC100V | 2c | プラグイン端子 | 双接点 | 11.03 | 21.69 | 緑 | AC100 | 3680 | 2000万回以上 | 1V 0.1mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 7 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:12/12.7、60Hz:10/10.9 | | | |
| 50210501 | HH62PW DC24V | 2c | プラグイン端子 | 双接点 | 3.32 | 5.85 | 白 | DC24 | 650 | 10000万回以上 | 1V 0.1mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 7 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 37 | | | |
| 50210517 | HH62PW-F DC24V | 2c | プラグイン端子 | 双接点 | 3.32 | 5.85 | 白 | DC24 | 650 | 10000万回以上 | 1V 0.1mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 7 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 37 | | | |
| 50210526 | HH62PW-FL DC100V | 2c | プラグイン端子 | 双接点 | 50.6 | 92.4 | 青 | DC100 | 40 | 10000万回以上 | 1V 0.1mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 7 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 9.1 | | | |
| 50210535 | HH62PW-FL DC24V | 2c | プラグイン端子 | 双接点 | 3.32 | 5.85 | 白 | DC24 | 650 | 10000万回以上 | 1V 0.1mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 7 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 37 | | | |
| 50210544 | HH62PW-L AC100V | 2c | プラグイン端子 | 双接点 | 11.03 | 21.69 | 緑 | AC100 | 3680 | 2000万回以上 | 1V 0.1mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 7 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:12/12.7、60Hz:10/10.9 | | | |
| 50210553 | HH62PW-L AC200V | 2c | プラグイン端子 | 双接点 | 46.65 | 92.34 | 黄 | AC200 | 13400 | 2000万回以上 | 1V 0.1mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 7 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:6/6.4、60Hz:5/5.5 | | | |
| 50210562 | HH62PW-L DC24V | 2c | プラグイン端子 | 双接点 | 3.32 | 5.85 | 白 | DC24 | 650 | 10000万回以上 | 1V 0.1mA | -25~50(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プラグイン形 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 7 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 37 | | | |
| 50210571 | HH62S AC100V | 2c | ケース前面取付 | 単接点 | 11.03 | 21.69 | 緑 | AC100 | 3680 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | ケース前面取付 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:12/12.7、60Hz:10/10.9 | | | |
| 50210587 | HH62S AC110V | 2c | ケース前面取付 | 単接点 | 13.57 | 26.83 | 透明 | AC110 | 4320 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | ケース前面取付 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:10.9/11.7、60Hz:9.1/10 | | | |
| 50210596 | HH62S AC12V | 2c | ケース前面取付 | 単接点 | 0.17 | 0.34 | 透明 | AC12 | 46 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | ケース前面取付 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:100、60Hz:83 | | | |
| 50210605 | HH62S AC200V | 2c | ケース前面取付 | 単接点 | 46.65 | 92.34 | 黄 | AC200 | 13400 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | ケース前面取付 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:6/6.4、60Hz:5/5.5 | | | |
| 50210614 | HH62S AC24V | 2c | ケース前面取付 | 単接点 | 0.69 | 1.36 | 透明 | AC24 | 164 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | ケース前面取付 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:50、60Hz:42 | | | |
| 50210623 | HH62S AC48V | 2c | ケース前面取付 | 単接点 | 2.71 | 5.35 | 透明 | AC48 | 746 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | ケース前面取付 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:25、60Hz:21 | | | |
| 50210632 | HH62S AC6V | 2c | ケース前面取付 | 単接点 | 0.05 | 0.09 | 透明 | AC6 | 10 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | ケース前面取付 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:200、60Hz:167 | | | |
| 50210641 | HH62S DC100V | 2c | ケース前面取付 | 単接点 | 50.6 | 92.4 | 青 | DC100 | 40 | 10000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | ケース前面取付 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 9.1 | | | |
| 50210657 | HH62S DC12V | 2c | ケース前面取付 | 単接点 | 0.96 | 1.62 | 黒 | DC12 | 160 | 10000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | ケース前面取付 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 75 | | | |
| 50210666 | HH62S DC24V | 2c | ケース前面取付 | 単接点 | 3.32 | 5.85 | 白 | DC24 | 650 | 10000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | ケース前面取付 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 37 | | | |
| 50210675 | HH62S DC48V | 2c | ケース前面取付 | 単接点 | 12.48 | 22.62 | 赤 | DC48 | 2600 | 10000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | ケース前面取付 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 18.5 | | | |
| 50210684 | HH62S DC6V | 2c | ケース前面取付 | 単接点 | 0.02 | 0.37 | 透明 | DC6 | 40 | 10000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | ケース前面取付 | - | 50/60 | 0.9W | 0.9 | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm、X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の75%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の10%以上(at20℃) | 150 | | | |
| 50210133 | HH62B AC100V | 2c | プリント基板用端子 | 単接点 | 11.03 | 21.69 | 緑 | AC100 | 3680 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プリント板搭載用 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:12/12.7、60Hz:10/10.9 | | | |
| 50210142 | HH62B AC12V | 2c | プリント基板用端子 | 単接点 | 0.17 | 0.34 | 透明 | AC12 | 46 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プリント板搭載用 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:100、60Hz:83 | | | |
| 50210151 | HH62B AC200V | 2c | プリント基板用端子 | 単接点 | 46.65 | 92.34 | 黄 | AC200 | 13400 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プリント板搭載用 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:6/6.4、60Hz:5/5.5 | | | |
| 50210167 | HH62B AC24V | 2c | プリント基板用端子 | 単接点 | 0.69 | 1.36 | 透明 | AC24 | 164 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プリント板搭載用 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:50、60Hz:42 | | | |
| 50210176 | HH62B AC48V | 2c | プリント基板用端子 | 単接点 | 2.71 | 5.35 | 透明 | AC48 | 746 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プリント板搭載用 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:25、60Hz:21 | | | |
| 50210185 | HH62B AC6V | 2c | プリント基板用端子 | 単接点 | 0.05 | 0.09 | 透明 | AC6 | 10 | 5000万回以上 | 5V 100mA | -55~70(at:定格電圧100%印加、ただし氷結および結露しないこと) | プリント板搭載用 | - | 50/60 | 50Hz:約1.2、60Hz:約1.0 | - | 銀合金 | 200 | 10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間 | コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000/1、接点ギャップ間:AC1000V/1分間、ソケットの端子間:AC2000V/1分間 | 10 | 20以下 | 定格電圧の80%以下(at20℃) | 20以下 | 定格電圧の30%以上(at20℃) | 50Hz:200、60Hz:167 | | | |