プリント板用コマンドスイッチ AH16P セレクタスイッチ

プリント板用コマンドスイッチ AH16P セレクタスイッチ - 富士電機
取付穴径(Φmm)16.2保護構造操作部:IP65(防油形)接点構成2a2b端子形状プリント板用端子耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2復帰方式手動電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)相対湿度(%RH)45~85(at-5~+40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム
ノッチ角度(°)
ノッチ数
使用周囲温度(℃)
機械的耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50016741AH16P-H2BX丸フレーム902-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,670
1,198
1,318(税込)
21日以内出荷
返品不可
50016793AH16P-P3BX長角フレーム453-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
1,500
1,498
1,648(税込)
23日以内出荷
返品不可
50016687AH16P-2J2AXA丸フレーム902-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)1万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50016696AH16P-2J2BXA丸フレーム902-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)1万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
50016705AH16P-2P2BX丸フレーム902-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
オープン
取扱い終了
返品不可
50016784AH16P-P2BX長角フレーム902-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)25万回
オープン
取扱い終了
返品不可
50016872AH16P-SJ2AXA角フレーム902-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)1万回以上
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする