曜日別特売

プリント板用コマンドスイッチ AH16P-2 押しボタンスイッチ(プッシュロック形)

プリント板用コマンドスイッチ AH16P-2 押しボタンスイッチ(プッシュロック形) - 富士電機
仕様操作部のみ品名押しボタンスイッチ(操作部)種類関連商品保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)ボタン形状キノコ端子形状プリント基板用端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50016714AH16P-2VRX
2,100
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする