曜日別特売

分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ

分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ - 富士電機分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ - 富士電機分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ - 富士電機分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ - 富士電機
(1件のレビュー)
定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性5万回以上電気的耐久性2万回以上耐振動共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)600(使用率40%)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC250V 10A(抵抗負荷)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノッチ数
接点仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50071156AS15HR-2C1L2単極
2,610
2,388
2,627(税込)
当日出荷
50071165AS15HR-2C2L22極
2,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
50071174AS15HR-3C1L3単極
2,610
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50071183AS15HR-3C2L32極
3,860
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50071156
2023-03-16
用途: 電極リセット時に使用
サービス業

DINレール対応でしかもコンパクトで設置が簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする