曜日別特売

分電盤用操作スイッチ AS22 押しボタンスイッチ

分電盤用操作スイッチ AS22 押しボタンスイッチ - 富士電機
品名押しボタンスイッチ種類非照光式ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50071192AS22F0R-02B2b
4,540
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
50071201AS22F0R-11B1a1b
4,540
2,998
3,298(税込)
21日以内出荷
返品不可
50071217AS22F0R-11G1a1b
4,540
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
50071226AS22F0R-11R1a1b
4,540
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする