富士電機
補助継電器 直流操作形 熱帯湿地向け
種類
継電器
補助接点
2a2b
長さ(mm)
117
幅(mm)
81
厚さ(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50237582
SH-4/G コイルDC110V 2A2B
¥
11,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください