補助継電器 標準形 熱帯湿地向け

補助継電器 標準形 熱帯湿地向け - 富士電機
種類継電器幅(mm)81厚さ(mm)43内容量1個
全6種類を絞り込む
補助接点
6種類すべて表示中
注文コード
品番
補助接点
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50238291SH-4 コイルAC100V 8A8a118
11,960
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
50238553SH-4 コイルAC220V 2A2B2a2b90
8,180
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50238185SH-4 コイルAC100V 2A2B2a2b90
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50238221SH-4 コイルAC100V 4A4B4a4b118
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50238237SH-4 コイルAC100V 4A4a90
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50238264SH-4 コイルAC100V 6A2B6a2b118
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50238185SH-4 コイルAC100V 2A2B50238176SH-4 コイルAC100V 2A2BSH-4 コイルAC100V 2A2B 補助継電器 標準形 富士電機 50238176補助継電器 標準形富士電機1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
50238221SH-4 コイルAC100V 4A4B50238212SH-4 コイルAC100V 4A4BSH-4 コイルAC100V 4A4B 補助継電器 標準形 富士電機 50238212補助継電器 標準形富士電機1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
50238237SH-4 コイルAC100V 4A50238203SH-4 コイルAC100V 4ASH-4 コイルAC100V 4A 補助継電器 標準形 富士電機 50238203補助継電器 標準形富士電機1個
2,998
欠品中
税込3,298
注文コードが変更になりました
50238264SH-4 コイルAC100V 6A2B50238255SH-4 コイルAC100V 6A2BSH-4 コイルAC100V 6A2B 補助継電器 標準形 富士電機 50238255補助継電器 標準形富士電機1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする