曜日別特売

補助接点ユニット

補助接点ユニット - 富士電機補助接点ユニット - 富士電機補助接点ユニット - 富士電機補助接点ユニット - 富士電機補助接点ユニット - 富士電機補助接点ユニット - 富士電機補助接点ユニット - 富士電機
(1件のレビュー)

ワンタッチで補助接点の増設ができます。

内容量1個
全16種類を絞り込む
補助接点
取付
接点数
適合サーマルリレー
16種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
定格使用電圧(V)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
取付
接点仕様
接点数
適合サーマルリレー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50302996SZ-A31関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:3、AC380~440:1.5、AC500~600:1.2/抵抗負荷(AC-12) AC100~120:10、AC200~240:8、AC380~440:5、AC500~600:5/コイル負荷(DC-13) DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.55、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:5、DC48:3、DC110:2.5、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2203a1b(3NO1NC)494324ヘッドオン双接点4SC-03~N3形、SH-4、5形
2,090
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50302847SZ-A02関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:3、AC380~440:1.5、AC500~600:1.2/抵抗負荷(AC-12) AC100~120:10、AC200~240:8、AC380~440:5、AC500~600:5/コイル負荷(DC-13) DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.55、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:5、DC48:3、DC110:2.5、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2202b(2NC)493324ヘッドオン双接点2SC-03~N3形、SH-4、5形
1,180
789
868(税込)
当日出荷
50303041SZ-A40H関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:6、AC380~440:4、AC500~600:4/抵抗負荷(AC-12)10/コイル負荷(DC-13) DC24:5、DC48:1.5、DC110:0.7、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:10、DC48:5、DC110:4、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2204a(4NO)494324ヘッドオン単接点4SC-03~N3形、SH-4、5形
2,310
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50303014SZ-A31H関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:6、AC380~440:4、AC500~600:4/抵抗負荷(AC-12)10/コイル負荷(DC-13) DC24:5、DC48:1.5、DC110:0.7、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:10、DC48:5、DC110:4、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2203a1b(3NO1NC)494324ヘッドオン単接点4SC-03~N3形、SH-4、5形
2,310
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50302971SZ-A22H関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:6、AC380~440:4、AC500~600:4/抵抗負荷(AC-12)10/コイル負荷(DC-13) DC24:5、DC48:1.5、DC110:0.7、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:10、DC48:5、DC110:4、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2202a2b(2NO2NC)494324ヘッドオン単接点4SC-03~N3形、SH-4、5形
2,310
1,598
1,758(税込)
当日出荷
50302935SZ-A20H関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:6、AC380~440:4、AC500~600:4/抵抗負荷(AC-12)10/コイル負荷(DC-13) DC24:5、DC48:1.5、DC110:0.7、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:10、DC48:5、DC110:4、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2202a(2NO)493324ヘッドオン単接点2SC-03~N3形、SH-4、5形
1,410
999
1,099(税込)
当日出荷
50302901SZ-A11H関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:6、AC380~440:4、AC500~600:4/抵抗負荷(AC-12)10/コイル負荷(DC-13) DC24:5、DC48:1.5、DC110:0.7、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:10、DC48:5、DC110:4、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2201a1b(1NO1NC)493324ヘッドオン単接点2SC-03~N3形、SH-4、5形
1,410
999
1,099(税込)
当日出荷
50302865SZ-A02H関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:6、AC380~440:4、AC500~600:4/抵抗負荷(AC-12)10/コイル負荷(DC-13) DC24:5、DC48:1.5、DC110:0.7、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:10、DC48:5、DC110:4、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2202b(2NC)493324ヘッドオン単接点2SC-03~N3形、SH-4、5形
1,410
999
1,099(税込)
当日出荷
50303111SZ-AS1関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:3、AC380~440:1.5、AC500~600:1.2/抵抗負荷(AC-12) AC100~120:10、AC200~240:8、AC380~440:5、AC500~600:5/コイル負荷(DC-13) DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.55、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:5、DC48:3、DC110:2.5、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2201a1b(1NO1NC)493324サイドオン双接点2SC-03~N3形、SH-4、5形
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
50303145SZ-AS2関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:3、AC380~440:1.5、AC500~600:1.2/抵抗負荷(AC-12) AC100~120:10、AC200~240:8、AC380~440:5、AC500~600:5/コイル負荷(DC-13) DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.55、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:5、DC48:3、DC110:2.5、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2201a1b(1NO1NC)493324サイドオン双接点2SC-04~N12形
1,490
999
1,099(税込)
当日出荷
50303136SZ-AS1H関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:6、AC380~440:4、AC500~600:4/抵抗負荷(AC-12)10/コイル負荷(DC-13) DC24:5、DC48:1.5、DC110:0.7、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:10、DC48:5、DC110:4、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2201a1b(1NO1NC)493324サイドオン単接点2SC-03~N3形、SH-4、5形
1,430
999
1,099(税込)
当日出荷
50303163SZ-AS2H関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:6、AC380~440:4、AC500~600:4/抵抗負荷(AC-12)10/コイル負荷(DC-13) DC24:5、DC48:1.5、DC110:0.7、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:10、DC48:5、DC110:4、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2201a1b(1NO1NC)493324サイドオン単接点2SC-04~N12形
1,660
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
50303172SZ-AS3H関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:6、AC380~440:4、AC500~600:2.5/抵抗負荷(AC-12)10/コイル負荷(DC-13) DC24:10、DC48:3、DC110:1.5、DC220:0.5/抵抗負荷(DC-12)DC24:10、DC48:5、DC110:2.5、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2201a1b(1NO1NC)493324サイドオン単接点2SC-14、N16形
2,980
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
50302962SZ-A222関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:3、AC380~440:1.5、AC500~600:1.2/抵抗負荷(AC-12) AC100~120:10、AC200~240:8、AC380~440:5、AC500~600:5/コイル負荷(DC-13) DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.55、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:5、DC48:3、DC110:2.5、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2202a2b(2NO2bC)494324ヘッドオン双接点4SC-03~N3形、SH-4、5形
オープン
取扱い終了
返品不可
50302892SZ-A111関連商品コイル負荷(AC-15) AC100~120:6、AC200~240:3、AC380~440:1.5、AC500~600:1.2/抵抗負荷(AC-12) AC100~120:10、AC200~240:8、AC380~440:5、AC500~600:5/コイル負荷(DC-13) DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.55、DC220:0.27/抵抗負荷(DC-12)DC24:5、DC48:3、DC110:2.5、DC220:110AC100~120、AC200~240、AC380~440、AC500~600、DC24、DC48、DC110、DC2201a1b(1NO1NC)493324ヘッドオン双接点2SC-03~N3形、SH-4、5形
オープン
取扱い終了
返品不可
22561858SZ-A02------------
7,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50303111
2017-05-31
用途: 電気設備交換修繕

メーカー品でも有り安心して購入でき問題ありませんでした。
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
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする