曜日別特売

マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ

マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ - 富士電機マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ - 富士電機マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ - 富士電機マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ - 富士電機マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ - 富士電機マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ - 富士電機マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ - 富士電機
(1件のレビュー)

BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。
ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。
国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。
32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。
仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。
また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。
専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、
モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。

種類制御盤用リレー内容量1個
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム
定格電流(A)
タイプ
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50072102BM3RHB-00132A形1定格電流可調整形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072111BM3RHB-00432A形4定格電流可調整形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072127BM3RHB-01032A形10定格電流可調整形、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072136BM3RHB-01332A形13定格電流可調整形、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50072145BM3RHB-01632A形16定格電流可調整形、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072154BM3RHB-02032A形20定格電流可調整形、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072163BM3RHB-02532A形25定格電流可調整形、ロータリータイプ3
14,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
50072172BM3RHB-03232A形32定格電流可調整形、ロータリータイプ3
18,700
16,980
18,678(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072181BM3RHB-1P632A形1.6定格電流可調整形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072197BM3RHB-2P532A形2.5定格電流可調整形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072206BM3RHB-6P332A形6.3定格電流可調整形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072215BM3RHBK-00132A形1瞬時引外し形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072224BM3RHBK-00432A形4瞬時引外し形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072233BM3RHBK-01032A形10瞬時引外し形、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072242BM3RHBK-01332A形13瞬時引外し形、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072251BM3RHBK-01632A形16瞬時引外し形、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072267BM3RHBK-02032A形20瞬時引外し形、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072276BM3RHBK-02532A形25瞬時引外し形、ロータリータイプ3
14,000
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072285BM3RHBK-03232A形32瞬時引外し形、ロータリータイプ3
18,700
16,980
18,678(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072294BM3RHBK-1P632A形1.6瞬時引外し形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072303BM3RHBK-2P532A形2.5瞬時引外し形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072312BM3RHBK-6P332A形6.3瞬時引外し形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072321BM3RHBK-P1632A形0.16瞬時引外し形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072337BM3RHBK-P2532A形0.25瞬時引外し形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072346BM3RHBK-P4032A形0.4瞬時引外し形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072355BM3RHBK-P6332A形0.63瞬時引外し形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072364BM3RHB-P1632A形0.16定格電流可調整形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072373BM3RHB-P2532A形0.25定格電流可調整形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072382BM3RHB-P4032A形0.4定格電流可調整形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072391BM3RHB-P6332A形0.63定格電流可調整形、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072407BM3RHR-00132A形1定格電流可調整形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072416BM3RHR-00432A形4定格電流可調整形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072425BM3RHR-01032A形10定格電流可調整形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
当日出荷
50072434BM3RHR-01332A形13定格電流可調整形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072443BM3RHR-01632A形16定格電流可調整形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072452BM3RHR-02032A形20定格電流可調整形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072461BM3RHR-02532A形25定格電流可調整形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
14,000
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072477BM3RHR-03232A形32定格電流可調整形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
18,700
16,980
18,678(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072486BM3RHR-1P632A形1.6定格電流可調整形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072495BM3RHR-2P532A形2.5定格電流可調整形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072504BM3RHR-6P332A形6.3定格電流可調整形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
50072513BM3RHRK-00132A形1瞬時引外し形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072522BM3RHRK-00432A形4瞬時引外し形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072531BM3RHRK-01032A形10瞬時引外し形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072547BM3RHRK-01332A形13瞬時引外し形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072556BM3RHRK-01632A形16瞬時引外し形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072565BM3RHRK-02032A形20瞬時引外し形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
12,100
7,798
8,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072574BM3RHRK-02532A形25瞬時引外し形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
14,000
8,998
9,898(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072583BM3RHRK-03232A形32瞬時引外し形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
18,700
16,980
18,678(税込)
81日以内出荷
返品不可
50072592BM3RHRK-1P632A形1.6瞬時引外し形(丸形圧着端子対応)、ロータリータイプ3
11,400
7,898
8,688(税込)
81日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50072723
2022-01-17
用途: 工場内暑熱対策用ファンのスイッチ
建設業・工事業

素早い対応助かりました。スイッチも使いやすく工事しやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする