曜日別特売

溝形磁気近接スイッチ

溝形磁気近接スイッチ - 富士電機
(1件のレビュー)

エレベータ・立体駐車装置などの搬送用途に適した溝形です。検出体の奥行方向への挿入量が 35mm で安定した特性が得られますので、溝の間を通る鉄板の位置検出に最適です。
磁気形ですので、ノイズの影響を受けず、また密封タイプ接点のため接触信頼性に優れています。
永久磁石操作のため操作用電力が不要です。また交流・直流両方の信号を開閉できます。
動作表示 LED 付をオプションで用意しています。
保護構造は IP67 に適合。優れた耐環境性を有しています。

保護構造IP67(IEC 規格)定格電圧(V)AC/DC220以下ケーブル長(m)1溝幅(mm)25耐電圧AC1500V 1分間(充電部一括-ケース間)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括-ケース間:100以上使用周囲温度(℃)-10~+65ケーブル延長(m)300耐衝撃(m/s2)300(X、Y、Z各方向の3方向 各3回)耐振動振動数10-55Hz 復振幅1.5mm(X、Y、Z各方向の3方向 各2時間)定格通電電流(A)AC/DC0.2以下負荷電流(A)(開閉)AC/DC0.2以下(抵抗負荷時)機械的寿命(開閉)1×107回以上応答性接点off→on:2ms以下・接点on→off:0.5ms以下電気的寿命(開閉)2×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC220V 0.007A)、3×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC100V 0.014A)、2×106回以上(抵抗負荷 DC24V 0.2A)、1×107回以上(抵抗負荷 DC12V 0.2A)使用周囲湿度(%RH)45~95検出体挿入量(mm)35以上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
機能
応差
残留電圧(V)
動作位置(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50215812PM1U-25ALF1a(検出体挿入時 ON)出力表示灯無10mm以下-+4±6
5,290
3,698
4,068(税込)
当日出荷
50215821PM1U-25ALF21a(検出体挿入時 ON)出力表示灯付10mm以下4以下+4±6
5,850
3,898
4,288(税込)
当日出荷
50215837PM1U-25BLF1b(検出体挿入時 OFF)出力表示灯無7mm以下--4±6
5,290
3,698
4,068(税込)
51日以内出荷
返品不可
50215846PM1U-25BLF21b(検出体挿入時 OFF)出力表示灯付7mm以下4以下-4±6
5,850
3,898
4,288(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50215812
2025-02-08
用途: 搬送機の制御
建設業・工事業

AタイプとBタイプがあり、どちらを購入したら良いのかわからず、両方共購入し、Aタイプのみ使用しBタイプは廃棄となりました。 どちらもテストでは問題なく使えました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする