曜日別特売

溝形光電スイッチ

溝形光電スイッチ - 富士電機
種類アンプ内蔵型検出対象不透明体検出方式透過型検出距離(mm)30光色ヘッド形状保護構造IP66(IEC規格)材質レンズ部:ポリカーボネイト、ケース:ポリカーボネイト/ポリフェニレンサルファイド耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間接続方式コード引き出し式(標準1m付)標準検出物体(mm)不透明体Φ6以上定格使用電圧(V)DC10~30(リップルのピークもこの範囲内のこと)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐振動(耐久)複振幅1.5mm、10~55Hz、X/Y/Z 3方向各2 時間耐衝撃(耐久)500、X/Y/Z 各方向各3回使用周囲湿度動作時35~85%RHただし結露なきこと、保管時35~95%RH表示灯出力表示(赤色LED)使用周囲温度(℃)動作時-25~+55ただし氷結なきこと、保管時-30~+70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50215776PH8AU-30DALFNPNトランジスタ・オープンコレクタ 最大100mA ダークオン
6,480
4,398
4,838(税込)
当日出荷
50215785PH8AU-30DBLFNPNトランジスタ・オープンコレクタ 最大101mA ライトオン
6,480
4,398
4,838(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする