富士電機
ミニコントロールリレー 低電圧保証形
種類
コントロールリレー
接点構成
2c
内容量
1個
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
コイル定格電圧(V)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50207166
HH54-2B AC200V
プリント基板用端子
AC200
AC200
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
50207333
HH54-2P AC200V
プラグイン端子
AC200
AC200
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
50207342
HH54-2PW AC100V
プラグイン端子
AC100
AC100
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
50207455
HH54-2PW DC24V
プラグイン端子
DC24
DC24
¥
2,580
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
50207507
HH54-2S DC12V
ケース前面取付
DC12
DC12
¥
2,020
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
50207613
HH54-2SW DC12V
ケース前面取付
DC12
DC12
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
50207175
HH54-2BW AC100V
プリント基板用端子
AC100
AC100
オープン
取扱い終了
返品不可
50207184
HH54-2BW AC110V
プリント基板用端子
AC110
AC110
オープン
取扱い終了
返品不可
50207193
HH54-2BW AC12V
プリント基板用端子
AC12
AC12
オープン
取扱い終了
返品不可
50207202
HH54-2BW AC200V
プリント基板用端子
AC200
AC200
オープン
取扱い終了
返品不可
50207211
HH54-2BW AC220V
プリント基板用端子
AC220
AC220
オープン
取扱い終了
返品不可
50207227
HH54-2BW AC24V
プリント基板用端子
AC24
AC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50207236
HH54-2BW AC48V
プリント基板用端子
AC48
AC48
オープン
取扱い終了
返品不可
50207245
HH54-2BW AC60V
プリント基板用端子
AC60
AC60
オープン
取扱い終了
返品不可
50207254
HH54-2BW AC6V
プリント基板用端子
AC6
AC6
オープン
取扱い終了
返品不可
50207263
HH54-2BW DC100V
プリント基板用端子
DC100
DC100
オープン
取扱い終了
返品不可
50207272
HH54-2BW DC12V
プリント基板用端子
DC12
DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
50207281
HH54-2BW DC24V
プリント基板用端子
DC24
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50207297
HH54-2BW DC48V
プリント基板用端子
DC48
DC48
オープン
取扱い終了
返品不可
50207306
HH54-2BW DC60V
プリント基板用端子
DC60
DC60
オープン
取扱い終了
返品不可
50207315
HH54-2BW DC6V
プリント基板用端子
DC6
DC6
オープン
取扱い終了
返品不可
50207324
HH54-2BW DC9V
プリント基板用端子
DC9
DC9
オープン
取扱い終了
返品不可
50207351
HH54-2PW AC110V
プラグイン端子
AC110
AC110
オープン
取扱い終了
返品不可
50207367
HH54-2PW AC12V
プラグイン端子
AC12
AC12
オープン
取扱い終了
返品不可
50207376
HH54-2PW AC200V
プラグイン端子
AC200
AC200
オープン
取扱い終了
返品不可
50207385
HH54-2PW AC220V
プラグイン端子
AC220
AC220
オープン
取扱い終了
返品不可
50207394
HH54-2PW AC24V
プラグイン端子
AC24
AC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50207403
HH54-2PW AC48V
プラグイン端子
AC48
AC48
オープン
取扱い終了
返品不可
50207412
HH54-2PW AC60V
プラグイン端子
AC60
AC60
オープン
取扱い終了
返品不可
50207421
HH54-2PW AC6V
プラグイン端子
AC6
AC6
オープン
取扱い終了
返品不可
50207437
HH54-2PW DC100V
プラグイン端子
DC100
DC100
オープン
取扱い終了
返品不可
50207446
HH54-2PW DC12V
プラグイン端子
DC12
DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
50207464
HH54-2PW DC48V
プラグイン端子
DC48
DC48
オープン
取扱い終了
返品不可
50207473
HH54-2PW DC60V
プラグイン端子
DC60
DC60
オープン
取扱い終了
返品不可
50207482
HH54-2PW DC6V
プラグイン端子
DC6
DC6
オープン
取扱い終了
返品不可
50207491
HH54-2PW DC9V
プラグイン端子
DC9
DC9
オープン
取扱い終了
返品不可
50207516
HH54-2SW AC100V
-
AC100
AC100
オープン
取扱い終了
返品不可
50207525
HH54-2SW AC110V
-
AC110
AC110
オープン
取扱い終了
返品不可
50207534
HH54-2SW AC12V
-
AC12
AC12
オープン
取扱い終了
返品不可
50207543
HH54-2SW AC200V
-
AC200
AC200
オープン
取扱い終了
返品不可
50207552
HH54-2SW AC220V
-
AC220
AC220
オープン
取扱い終了
返品不可
50207561
HH54-2SW AC24V
-
AC24
AC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50207577
HH54-2SW AC48V
-
AC48
AC48
オープン
取扱い終了
返品不可
50207586
HH54-2SW AC60V
-
AC60
AC60
オープン
取扱い終了
返品不可
50207595
HH54-2SW AC6V
-
AC6
AC6
オープン
取扱い終了
返品不可
50207604
HH54-2SW DC100V
-
DC100
DC100
オープン
取扱い終了
返品不可
50207622
HH54-2SW DC24V
-
DC24
DC24
オープン
取扱い終了
返品不可
50207631
HH54-2SW DC48V
-
DC48
DC48
オープン
取扱い終了
返品不可
50207647
HH54-2SW DC60V
-
DC60
DC60
オープン
取扱い終了
返品不可
50207656
HH54-2SW DC6V
-
DC6
DC6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ