曜日別特売

ミニコントロールリレー 標準形

ミニコントロールリレー 標準形 - 富士電機ミニコントロールリレー 標準形 - 富士電機ミニコントロールリレー 標準形 - 富士電機ミニコントロールリレー 標準形 - 富士電機ミニコントロールリレー 標準形 - 富士電機ミニコントロールリレー 標準形 - 富士電機ミニコントロールリレー 標準形 - 富士電機ミニコントロールリレー 標準形 - 富士電機
(1件のレビュー)
種類コントロールリレー内容量1個
435件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
端子形状
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50204305HH52B AC100V2cプリント基板用端子AC100
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204314HH52B AC110V2cプリント基板用端子AC110
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204323HH52B AC12V2cプリント基板用端子AC12
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204332HH52B AC200V2cプリント基板用端子AC200
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204341HH52B AC24V2cプリント基板用端子AC24
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204357HH52B AC48V2cプリント基板用端子AC48
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204366HH52B AC6V2cプリント基板用端子AC6
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204375HH52B DC100V2cプリント基板用端子DC100
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204384HH52B DC12V2cプリント基板用端子DC12
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204393HH52B DC24V2cプリント基板用端子DC24
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204402HH52B DC48V2cプリント基板用端子DC48
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204411HH52B DC6V2cプリント基板用端子DC6
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204752HH52BW DC24V2cプリント基板用端子DC24
1,930
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
50204761HH52BW DC48V2cプリント基板用端子DC48
1,930
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
50204935HH52P AC110V2cプラグイン端子AC110
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204944HH52P AC12V2cプラグイン端子AC12
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204953HH52P AC220V2cプラグイン端子AC220
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204971HH52P AC48V2cプラグイン端子AC48
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204987HH52P AC6V2cプラグイン端子AC6
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50204996HH52P-CR AC100V2cプラグイン端子AC100
2,890
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
50205005HH52P-CR AC110V2cプラグイン端子AC110
2,890
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
50205023HH52P-CR AC200V2cプラグイン端子AC200
2,890
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
50205032HH52P-CR AC24V2cプラグイン端子AC24
2,890
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
50205041HH52P-CRL AC110V2cプラグイン端子AC110
3,500
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
50205057HH52P-CRL AC12V2cプラグイン端子AC12
3,500
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
50205066HH52P-CRL AC220V2cプラグイン端子AC220
3,500
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
50205075HH52P-CRL AC24V2cプラグイン端子AC24
3,500
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
50205084HH52P DC100V2cプラグイン端子DC100
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50205093HH52P DC48V2cプラグイン端子DC48
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50205102HH52P DC6V2cプラグイン端子DC6
1,580
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
50205111HH52P-F DC100V2cプラグイン端子DC100
1,930
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
50205127HH52P-F DC12V2cプラグイン端子DC12
1,930
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
50205136HH52P-F DC48V2cプラグイン端子DC48
1,930
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
50205145HH52P-FL DC100V2cプラグイン端子DC100
2,620
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
50205154HH52P-FL DC12V2cプラグイン端子DC12
2,800
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
50205172HH52P-FL DC48V2cプラグイン端子DC48
2,800
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
50205181HH52P-FL DC6V2cプラグイン端子DC6
2,800
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
50205197HH52P-L AC110V2cプラグイン端子AC110
2,250
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
50205206HH52P-L AC12V2cプラグイン端子AC12
2,430
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
50205215HH52P-L AC220V2cプラグイン端子AC220
2,250
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
50205224HH52P-L AC48V2cプラグイン端子AC48
2,430
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
50205233HH52P-L AC6V2cプラグイン端子AC6
2,430
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
50205242HH52P-L DC100V2cプラグイン端子DC100
2,250
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
50205251HH52P-L DC12V2cプラグイン端子DC12
2,430
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
50205267HH52P-L DC48V2cプラグイン端子DC48
2,430
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
50205477HH52PW AC100V2cプラグイン端子AC100
1,930
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
50205486HH52PW AC12V2cプラグイン端子AC12
1,930
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
50205495HH52PW AC200V2cプラグイン端子AC200
1,930
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
50205504HH52PW AC24V2cプラグイン端子AC24
1,930
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
50205513HH52PW AC48V2cプラグイン端子AC48
1,930
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50205251
2015-03-13
用途: プレス加工に使う

現在使用品が故障したしたため、買いました。同じものがなかなか見つからず、やっと注文できました。
当初納期よりもだいぶ早く届いたので、助かりました。

2が参考にしています
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
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする