富士電機
ミニコントロールリレー 標準形 熱帯湿地向け
種類
コントロールリレー
端子形状
プラグイン端子
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50208934
HH54P-L AC220V
4c
AC220
¥
2,780
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
50205163
HH52P-FL DC24V
2c
DC24
¥
2,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
50208794
HH54P-FL DC24V
4c
DC24
¥
2,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください