富士電機
リンク・リミッタヒューズ ヒューズリンク
定格電圧(V)
250AC
遮断電流(A)
25000
リード線
無
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
定格電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50308246
TMF-4-600
200
600
Φ75×76
¥
80,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
50308203
TMF-3-100
160
100
Φ40×36
オープン
取扱い終了
返品不可
50308212
TMF-3-200
160
200
Φ40×36
オープン
取扱い終了
返品不可
50308221
TMF-3-300
160
300
Φ40×36
オープン
取扱い終了
返品不可
50308237
TMF-3-50
160
50
Φ40×36
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください