富士電機
角コマンドスイッチ AG28・DG28 セレクタスイッチ
種類
非照光式
動作方式
セレクタ
ボタン色
ツマミ:黒
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65/IP65F
ボタン部寸法(mm)
□27.5
品名
セレクタスイッチ
フレーム
角丸フレーム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ノッチ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50002154
AG28PY-201B
1b
2
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50002163
AG28PY-211B
1a1b
2
¥
1,675
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50002172
AG28PY-311B
1a1b
3
¥
1,675
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください