曜日別特売

角コマンドスイッチ AG28・DG28 押しボタンスイッチ

角コマンドスイッチ AG28・DG28 押しボタンスイッチ - 富士電機
品名押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子フレーム角フレームボタン部寸法(mm)□24内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
ボタン形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50002075AG28F0S-10Hモメンタリ1a角(平形)
995
879
967(税込)
23日以内出荷
返品不可
50002084AG28F0S-10Wモメンタリ1a角(平形)
995
879
967(税込)
23日以内出荷
返品不可
50002093AG28F0S-11Hモメンタリ1a1b角(平形)
1,340
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50002102AG28F0S-11Wモメンタリ1a1b角(平形)
1,340
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
50002111AG28F0S-20Bモメンタリ2a角(平形)
1,710
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
50002136AG28F5S-11Rオルタネイト1a1b角(平形)
2,055
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
50002145AG28G2S-11Bモメンタリ1a1b角(フルガード)
1,635
1,598
1,758(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする