小形磁気近接スイッチ

小形磁気近接スイッチ - 富士電機

マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点数
タイプ
保護構造
耐電圧
絶縁抵抗(MΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49985241AES402B-1A1NO(ノーマルオープン)小形スイッチIP40(IEC 規格)(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて)100以上(DC500Vメガーにて)
4,670
3,298
3,628(税込)
当日出荷
49985232AES202B-1A-----
オープン
取扱い終了
返品不可
50215374PE-G4N-----
オープン
取扱い終了
返品不可
50215952PX1-B7-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする