曜日別特売

警報リレー アナンシェータリレーRV形

警報リレー アナンシェータリレーRV形 - 富士電機
種類安全リレー内容量1個
全9種類を絞り込む
接点構成
コイル定格電圧(V)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50217964RV2 AC100V1cAC100
11,200
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
50217973RV3 AC100V1aAC100
11,200
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
50217982RV3 AC110V1aAC110
11,200
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
50217991RV3 AC200V1aAC200
11,200
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
50218007RV3 DC100V1aDC100
11,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
50218016RV3 DC110V1aDC110
11,200
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
50218025RV3 DC24V1aDC24
11,200
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
50218034RV4 DC24V1bDC24
11,200
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
50218043RV5 DC110V1bDC110
11,200
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする