高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ

高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ - 富士電機
種類管型ヒューズ定格電圧(V)7200リード線サイズ(mm)Φ52×274内容量1個
全7種類を絞り込む
定格電流(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
遮断電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50232402SCF-6/101040000(500MVA)
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
50232411SCF-6/202040000(500MVA)
15,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
50232427SCF-6/303040000(500MVA)
21,700
15,980
17,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
50232436SCF-6/404040000(500MVA)
26,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
50232445SCF-6/5540000(500MVA)
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
50232454SCF-6/505020000(250MVA)
29,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
50232463SCF-6/757520000(250MVA)
41,800
28,980
31,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする