曜日別特売

高圧気中負荷開閉器

高圧気中負荷開閉器 - 富士電機
定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電流(A)
負荷電流(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
準拠規格
負荷電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50213405LB-6/100100JIS C 4605100(200回)
64,800
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
50213414LB-6/100F100JIS C 4607100(200回)
90,500
68,980
75,878(税込)
61日以内出荷
返品不可
50213423LB-6/200200JIS C 4605200(200回)
103,000
68,980
75,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
50213432LB-6/200F200JIS C 4607200(200回)
134,000
89,980
98,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50213441LB-6/400400JIS C 4605400(200回)
161,000
99,980
109,978(税込)
71日以内出荷
返品不可
50213457LB-6/600600JIS C 4605200(200回)
172,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする