曜日別特売

高圧断路器 Vシリーズ

高圧断路器 Vシリーズ - 富士電機
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
構造
定格電流(A)
プロトコル
補助開閉器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50314591V-121屋内単投1200標準なし
25,300
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
50314607V-21屋内単投200標準なし
15,000
9,798
10,778(税込)
51日以内出荷
返品不可
50314616V3-123屋内単投1200標準なし
146,000
96,980
106,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
50314625V3-12DT3屋内双投(V3形のみ)1200標準なし
335,000
249,800
274,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50314634V3-23屋内単投200標準なし
91,200
64,980
71,478(税込)
71日以内出荷
返品不可
50314677V3-2DT3屋内双投(V3形のみ)200標準なし
209,000
149,800
164,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50314686V3-43屋内単投400標準なし
103,000
67,980
74,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
50314695V3-4DT3屋内双投(V3形のみ)400標準なし
224,000
169,800
186,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50314704V3-63屋内単投600標準なし
112,000
77,980
85,778(税込)
71日以内出荷
返品不可
50314713V3-6DT3屋内双投(V3形のみ)600標準なし
270,000
219,800
241,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
50314722V-41屋内単投400標準なし
16,600
11,980
13,178(税込)
111日以内出荷
返品不可
50314731V-61屋内単投600標準なし
19,300
13,980
15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
50314792VS-121屋内単投1200ラッチ機構付(単極のみ)なし
27,200
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
50314801VS-21屋内単投200ラッチ機構付(単極のみ)なし
18,000
13,980
15,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
50314817VS-41屋内単投400ラッチ機構付(単極のみ)なし
19,700
15,980
17,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
50314826VS-61屋内単投600ラッチ機構付(単極のみ)なし
22,400
16,980
18,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
50314835VS-T1A-----
55,300
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
50315081ZPD-1-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする