曜日別特売

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ - 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ - 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ - 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ - 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ - 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ - 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ - 富士電機
(1件のレビュー)
種類電磁接触器内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50219057SC-0/G コイルDC100V 1A---201a1078143
6,670
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
50219066SC-0/G コイルDC100V 1B---201b1078143
6,670
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
50219075SC-0/G コイルDC110V 1A---201a1078143
6,670
5,298
5,828(税込)
当日出荷
50219084SC-0/G コイルDC200V 1A---201a1078143
6,670
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219093SC-0/G コイルDC220V 1A---201a1078143
6,670
5,298
5,828(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219102SC-0/G コイルDC24V 1B---201b1078143
6,670
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
50219111SC-0/G コイルDC48V 1A---201a1078143
6,670
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219242SC-03/G/T コイルDC24V 1B---201b1078143
6,170
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
50219251SC-03/G コイルDC100V 1A---201a1078143
5,740
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
50219267SC-03/G コイルDC100V 1B---201b1078143
5,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219294SC-03/G コイルDC110V 1B---201b1078143
5,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219303SC-03/G コイルDC120V 1A---201a1078143
5,910
4,898
5,388(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219321SC-03/G コイルDC12V 1A---201a1078143
5,910
4,898
5,388(税込)
当日出荷
50219337SC-03/G コイルDC200V 1A---201a1078143
5,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219346SC-03/G コイルDC200V 1B---201b1078143
5,740
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219364SC-03/G コイルDC24V 1B---201b1078143
5,740
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50219373SC-03/G コイルDC48V 1A---201a1078143
5,740
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50220134SC-05/G コイルDC100V 1A1B---201a1b1078153
8,860
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
50220143SC-05/G コイルDC100V 2A---202a1078153
8,860
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
50220152SC-05/G コイルDC100V 2B---202b1078153
8,860
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
50220161SC-05/G コイルDC110V 1A1B---201a1b1078153
8,860
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
50220177SC-05/G コイルDC110V 2B---202b1078153
8,860
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
50220186SC-05/G コイルDC120V 1A1B---201a1b1078153
9,050
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
50220195SC-05/G コイルDC24V 2A---202a1078153
8,860
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
50220204SC-05/G コイルDC24V 2B---202b1078153
8,860
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
50220213SC-05/G コイルDC48V 1A1B---201a1b1078153
8,860
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221123SC-4-0/G/T コイルDC24V 1A---251a1088153
11,500
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50221132SC-4-0/G/T コイルDC24V 1B---251b1088153
11,500
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50221141SC-4-0/G コイルDC100V 1A---251a1088153
11,000
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221157SC-4-0/G コイルDC24V 1B---251b1088153
11,000
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
50221166SC-4-0/G コイルDC48V 1A---251a1088153
11,000
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221437SC-4-1/G/T コイルDC24V 1A---321a1088153
12,000
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
50221446SC-4-1/G/T コイルDC24V 1B---321b1088153
12,000
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
50221455SC-4-1/G コイルDC100V 1A---321a1088153
11,600
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
50221464SC-4-1/G コイルDC100V 1B---321b1088153
11,600
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221473SC-4-1/G コイルDC110V 1A---321a1088153
11,600
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
50221482SC-4-1/G コイルDC110V 1B---321b1088153
11,600
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221491SC-4-1/G コイルDC12V 1A---321a1088153
11,800
7,798
8,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221507SC-4-1/G コイルDC200V 1A---321a1088153
11,600
7,898
8,688(税込)
14日以内出荷
返品不可
50221516SC-4-1/G コイルDC220V 1A---321a1088153
11,600
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221525SC-4-1/G コイルDC24V 1B---321b1088153
11,600
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
50221534SC-4-1/G コイルDC48V 1A---321a1088153
11,600
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221857SC-5-1/G/T コイルDC24V 1A1B---321a1b1088164
12,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
50221866SC-5-1/G/T コイルDC24V 2A---322a1088164
12,700
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221875SC-5-1/G/T コイルDC24V 2B---322b1088164
12,700
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221884SC-5-1/G コイルDC100V 1A1B---321a1b1088164
12,100
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221893SC-5-1/G コイルDC100V 2A---322a1088164
12,100
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221902SC-5-1/G コイルDC100V 2A2B---322a2b1368164
13,400
9,198
10,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221911SC-5-1/G コイルDC100V 2B---322b1088164
12,100
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
50221927SC-5-1/G コイルDC110V 1A1B---321a1b1088164
12,100
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50219321
2016-12-22
用途: キャンピングカー作成時の制御回路に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

物理的にも丈夫で使用状況でも問題なく動作し満足してます。
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
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする