直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 熱帯湿地向け

直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 熱帯湿地向け - 富士電機
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50219285SC-03/G コイルDC110V 1A電磁接触器三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a1078143
10,100
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
50219312SC-03/G コイルDC120V 1B電磁接触器三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201b1078143
10,375
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
50219355SC-03/G コイルDC24V 1A電磁接触器三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20201a1078143
10,100
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
50301212SW-N5 34A コイル200V電磁開閉器--------
68,100
51,980
57,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
50301255SW-N5 45A コイル200V電磁開閉器--------
54,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50301255SW-N5 45A コイル200V50301246SW-N5 45A コイル200V画像準備中直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機1個
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする