曜日別特売

直流電磁接触器 SBシリーズ

直流電磁接触器 SBシリーズ - 富士電機直流電磁接触器 SBシリーズ - 富士電機直流電磁接触器 SBシリーズ - 富士電機直流電磁接触器 SBシリーズ - 富士電機直流電磁接触器 SBシリーズ - 富士電機直流電磁接触器 SBシリーズ - 富士電機
種類電磁接触器内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(100~120V)(kW)
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
適合モータ容量(500~550V)(kW)
定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50218113SB-10N/VS コイル100V----直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)240/(220V)200/(440V)120/(550V)100、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)270/(220V)270/(440V)2702702a210199.5176
343,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218122SB-10N/VS コイル200V----直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)240/(220V)200/(440V)120/(550V)100、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)270/(220V)270/(440V)2702702a210199.5176
343,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218131SB-10N/VS コイル48V----直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)240/(220V)200/(440V)120/(550V)100、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)270/(220V)270/(440V)2702702a210199.5176
345,000
249,800
274,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218147SB-10N コイル100V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):45直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)240/(220V)200/(440V)120/(550V)100、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)270/(220V)270/(440V)2702702a2b210199.5138
289,000
199,800
219,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218174SB-10N コイル400V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):45直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)240/(220V)200/(440V)120/(550V)100、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)270/(220V)270/(440V)2702702a2b210199.5138
289,000
199,800
219,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218183SB-10NB コイル100V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):45直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)240/(220V)200/(440V)120/(550V)100、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)270/(220V)270/(440V)2702702a2b210199.5138
317,000
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218192SB-10NB コイル100V 4A4B直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):45直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)240/(220V)200/(440V)120/(550V)100、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)270/(220V)270/(440V)2702704a4b210199.5168
324,000
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218201SB-10NB コイル200V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):45直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)240/(220V)200/(440V)120/(550V)100、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)270/(220V)270/(440V)2702702a2b210199.5138
317,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
返品不可
50218217SB-10NB コイル400V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):45直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)240/(220V)200/(440V)120/(550V)100、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)270/(220V)270/(440V)2702702a2b210199.5138
317,000
229,800
252,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218226SB-11N/VS コイル100V----直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)320/(220V)290/(440V)200/(550V)150、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)360/(220V)360/(440V)3603602a230211.5186
496,000
339,800
373,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218235SB-11N/VS コイル200V----直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)320/(220V)290/(440V)200/(550V)150、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)360/(220V)360/(440V)3603602a230211.5186
496,000
339,800
373,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218244SB-11N コイル100V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):30--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):75直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)320/(220V)290/(440V)200/(550V)150、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)360/(220V)360/(440V)3603602a2b230211.5148
353,000
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
50218253SB-11N コイル200V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):30--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):75直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)320/(220V)290/(440V)200/(550V)150、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)360/(220V)360/(440V)3603602a2b230211.5148
353,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218262SB-11N コイル200V 4A4B直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):30--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):75直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)320/(220V)290/(440V)200/(550V)150、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)360/(220V)360/(440V)3603604a4b230211.5178
359,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218271SB-11N コイル400V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):30--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):75直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)320/(220V)290/(440V)200/(550V)150、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)360/(220V)360/(440V)3603602a2b230211.5148
353,000
259,800
285,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218287SB-11NB コイル100V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):30--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):75直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)320/(220V)290/(440V)200/(550V)150、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)360/(220V)360/(440V)3603602a2b230211.5148
389,000
279,800
307,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218296SB-11NB コイル200V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):30--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):75直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)320/(220V)290/(440V)200/(550V)150、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)360/(220V)360/(440V)3603602a2b230211.5148
389,000
279,800
307,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218305SB-11NB コイル400V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):30--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):75直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)320/(220V)290/(440V)200/(550V)150、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)360/(220V)360/(440V)3603602a2b230211.5148
389,000
279,800
307,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218743SB-5N/VS コイル100V----直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201202a148157149
150,000
98,980
108,878(税込)
71日以内出荷
返品不可
50218752SB-5N/VS コイル200V----直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201202a148157149
150,000
98,980
108,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218761SB-5N/VS コイル24V----直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201202a148157149
151,000
98,980
108,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218777SB-5N コイル100V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):7.5--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):18.5直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201202a2b148157100
107,000
69,980
76,978(税込)
111日以内出荷
返品不可
50218786SB-5N コイル200V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):7.5--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):18.5直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201202a2b148157100
107,000
69,980
76,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
50218795SB-5N コイル24V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):7.5--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):18.5直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201202a2b148157100
108,000
69,980
76,978(税込)
111日以内出荷
返品不可
50218804SB-5N コイル400V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):7.5--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):18.5直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201202a2b148157100
107,000
69,980
76,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218813SB-5N コイル48V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):7.5--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):18.5直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201202a2b148157100
108,000
69,980
76,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218822SB-5NB/UL コイル200V----可変速モータ制御用a接点(2極直列):(110V)110/(220V)110/(440V)110、ダイナミックブレーキ適用b接点(通電時間3s):(110V)165/(220V)165/(440V)165、直流モータ(DC2/DC4級)a接点(2極直列):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45110(a)100(b)2a1b---
129,000
85,980
94,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218831SB-5NB コイル100V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):7.5--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):18.5直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201202a2b148157100
117,000
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218847SB-5NB コイル200V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):7.5--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):18.5直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201202a2b148157100
117,000
79,980
87,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
50218856SB-5NB コイル200V 3A3B直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):7.5--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):18.5直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201203a3b148157100
119,000
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218865SB-5NB コイル200V 4A4B直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):7.5--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):18.5直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201204a4b148157127
121,000
81,980
90,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218883SB-5NB コイル24V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):7.5--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):18.5直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201202a2b148157100
119,000
79,980
87,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
50218892SB-5NB コイル400V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):7.5--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):18.5直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201202a2b148157100
117,000
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218901SB-5NB コイル48V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):7.5--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):18.5直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)85/(220V)85/(440V)60/(550V)45、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)120/(220V)120/(440V)1201202a2b148157100
119,000
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218917SB-6N/VS コイル100V----直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)125/(220V)120/(440V)80/(550V)50、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)160/(220V)160/(440V)1601602a148157149
190,000
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218926SB-6N/VS コイル200V----直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)125/(220V)120/(440V)80/(550V)50、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)160/(220V)160/(440V)1601602a148157149
190,000
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218935SB-6N/VS コイル24V----直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)125/(220V)120/(440V)80/(550V)50、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)160/(220V)160/(440V)1601602a148157149
191,000
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218944SB-6N コイル100V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):11--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)125/(220V)120/(440V)80/(550V)50、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)160/(220V)160/(440V)1601602a2b148157100
130,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
50218953SB-6N コイル200V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):11--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)125/(220V)120/(440V)80/(550V)50、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)160/(220V)160/(440V)1601602a2b148157100
130,000
84,980
93,478(税込)
51日以内出荷
返品不可
50218962SB-6N コイル24V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):11--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)125/(220V)120/(440V)80/(550V)50、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)160/(220V)160/(440V)1601602a2b148157100
132,000
87,980
96,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
50218971SB-6N コイル400V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):11--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)125/(220V)120/(440V)80/(550V)50、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)160/(220V)160/(440V)1601602a2b148157100
130,000
84,980
93,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218987SB-6N コイル48V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):11--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)125/(220V)120/(440V)80/(550V)50、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)160/(220V)160/(440V)1601602a2b148157100
132,000
87,980
96,778(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218996SB-6NB コイル100V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):11--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)125/(220V)120/(440V)80/(550V)50、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)160/(220V)160/(440V)1601602a2b148157100
144,000
98,980
108,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
50219005SB-6NB コイル200V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):11--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)125/(220V)120/(440V)80/(550V)50、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)160/(220V)160/(440V)1601602a2b148157100
144,000
98,980
108,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
50219014SB-6NB コイル200V 3A3B直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):11--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)125/(220V)120/(440V)80/(550V)50、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)160/(220V)160/(440V)1601603a3b148157100
146,000
98,980
108,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
50219023SB-6NB コイル400V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):11--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)125/(220V)120/(440V)80/(550V)50、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)160/(220V)160/(440V)1601602a2b148157100
144,000
98,980
108,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
50218165SB-10N コイル200V直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):22--直流モータ(DC2,DC4級 JEM1038):45直流モータ(DC2/DC4級 JEM1038):(110V)240/(220V)200/(440V)120/(550V)100、抵抗負荷(DC-1 JIS):(110V)270/(220V)270/(440V)2702702a2b210199.5138
289,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
50218314SB-2N/SE コイル100V----------
オープン
取扱い終了
返品不可
50218323SB-2N/SE コイル200V----------
オープン
取扱い終了
返品不可
50218332SB-2N/SE コイル24V----------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする