低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) - 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) - 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) - 富士電機
(1件のレビュー)

小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。

種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線内容量1個
全15種類を絞り込む
定格電流(A)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50071935BLA04040
1,160
889
978(税込)
当日出荷
50071953BLA100100
2,210
1,898
2,088(税込)
当日出荷
50071962BLA125125
3,650
2,998
3,298(税込)
41日以内出荷
返品不可
50071971BLA150150
3,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
50071987BLA200200
3,980
3,398
3,738(税込)
当日出荷
50071996BLA250250
5,550
4,998
5,498(税込)
41日以内出荷
返品不可
50072005BLA300300
5,550
4,698
5,168(税込)
51日以内出荷
返品不可
50072014BLA400400
5,890
4,998
5,498(税込)
41日以内出荷
返品不可
50071865BLA003D3
430
取扱い終了
返品不可
50071883BLA005D5
430
取扱い終了
返品不可
50071892BLA010D10
470
取扱い終了
返品不可
50071901BLA015D15
470
取扱い終了
返品不可
50071917BLA020D20
540
取扱い終了
返品不可
50071926BLA030D30
680
取扱い終了
返品不可
50071944BLA07575
1,910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50071935
2016-05-16
用途: 機械の修理時
有限会社ノズエ技研

40年位前の機械に使われていたヒューズでしたので、入手困難とあきらめていたのですが、製品があって大変助かりました。
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
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする