低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース

低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース - 富士電機
(1件のレビュー)
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000内容量1個
全10種類を絞り込む
定格電流(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49999871AFA100100
3,5502,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り15点です
49999896AFA30XA30
530529
529
582(税込)
当日出荷
49999914AFA40040
23,20017,980
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
49999923AFA6060
2,5501,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50071804BA100100
5,4904,598
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071813BA200200
14,70011,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071822BA3030
1,8301,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071847BA400400
27,30022,980
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50071856BA6060
3,0202,598
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
49999887AFA200200
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 電子装置の製作
製造業

アマチュア無線機に使用していますが、作動時間が短いので機器の保護に安心して使用できます。 
作りもしっかりしており信頼できます。 
チャチなヒューズやのんびり動作ヒューズではとても心配ですので。
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
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする