曜日別特売

電磁開閉器 (ケースカバー付)

電磁開閉器 (ケースカバー付) - 富士電機
(1件のレビュー)
種類電磁開閉器定格通電電流(A)20ケースの有無ケースカバー付内容量1個
全50種類を絞り込む
適合モータ容量(200~240V)(kW)
補助接点
50種類すべて表示中
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
補助接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50279817SW-03C 200V0.15A コイルAC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279826SW-03C 200V0.1KW コイルAC100V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279835SW-03C 200V0.1KW コイルAC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279844SW-03C 200V0.24A コイルAC100V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279853SW-03C 200V0.24A コイルAC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279862SW-03C 200V0.2KW コイルAC100V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279871SW-03C 200V0.2KW コイルAC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
50279887SW-03C 200V0.2KW コイルAC200V1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201b
8,410
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
50279896SW-03C 200V0.2KW コイルAC400V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279905SW-03C 200V0.36A コイルAC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279914SW-03C 200V0.48A コイルAC380V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279923SW-03C 200V0.4KW コイルAC100V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279932SW-03C 200V0.4KW コイルAC100V1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201b
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279941SW-03C 200V0.4KW コイルAC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
当日出荷
50279957SW-03C 200V0.75KW コイルAC100V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279966SW-03C 200V0.75KW コイルAC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279975SW-03C 200V0.75KW コイルAC200V1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201b
8,410
5,898
6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279984SW-03C 200V 0.8A コイルAC100V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50279993SW-03C 200V 0.8A コイルAC100V1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201b
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280002SW-03C 200V 1.4A コイルAC100V1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201b
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280011SW-03C 200V 1.4A コイルAC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280027SW-03C 200V1.5KW コイルAC100V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280036SW-03C 200V1.5KW コイルAC100V1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201b
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280045SW-03C 200V1.5KW コイルAC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
13日以内出荷
返品不可
50280054SW-03C 200V1.5KW コイルAC200V1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201b
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280063SW-03C 200V1.5KW コイルAC48V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,600
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280072SW-03C 200V 1.7A コイルAC100V1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201b
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280081SW-03C 200V 1.7A コイルAC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
15,000
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280097SW-03C 200V 2.2A コイルAC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280106SW-03C 200V2.2KW コイルAC100V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280115SW-03C 200V2.2KW コイルAC100V1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201b
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280124SW-03C 200V2.2KW コイルAC200V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
当日出荷
50280133SW-03C 200V2.2KW コイルAC200V1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201b
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280142SW-03C 200V 2.8A コイルAC100V1B三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201b
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280151SW-03C 200V 4A コイルAC100V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280167SW-03C 200V 4A コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280176SW-03C 200V 5A コイルAC100V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280185SW-03C 200V 6A コイルAC100V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280194SW-03C 200V 6A コイルAC200V 1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
当日出荷
50280203SW-03C 200V0.4KW コイルAC220V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50280212SW-03C 380V0.4KW コイルAC380V1A三相かご形モータ(AC-3):2.2三相かご形モータ(AC-3):2.7三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a
8,410
6,198
6,818(税込)
23日以内出荷
返品不可
50286494SW-05C 200V0.1KW コイルAC200V1A1B三相かご形モータ(AC-3):2.7(2.2)三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13(11)/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a1b
11,400
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50286503SW-05C 200V0.2KW コイルAC200V1A1B三相かご形モータ(AC-3):2.7(2.2)三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13(11)/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a1b
11,400
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50286512SW-05C 200V0.4KW コイルAC200V1A1B三相かご形モータ(AC-3):2.7(2.2)三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13(11)/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a1b
11,400
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50286521SW-05C 200V0.75KWコイルAC100V2A三相かご形モータ(AC-3):2.7(2.2)三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13(11)/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202a
11,400
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50286537SW-05C 200V0.75KWコイルAC200V1A1B三相かご形モータ(AC-3):2.7(2.2)三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13(11)/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a1b
11,400
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50286546SW-05C 200V 0.8A コイルAC100V1A1B三相かご形モータ(AC-3):2.7(2.2)三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13(11)/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a1b
11,400
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50286555SW-05C 200V1.5KW コイルAC200V1A1B三相かご形モータ(AC-3):2.7(2.2)三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13(11)/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a1b
11,400
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50286564SW-05C 200V2.2KW コイルAC200V1A1B三相かご形モータ(AC-3):2.7(2.2)三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13(11)/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)201a1b
11,400
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
50286573SW-05C 200V 4A コイルAC100V 2A三相かご形モータ(AC-3):2.7(2.2)三相かご形モータ(AC-3):4三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13(11)/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)202a
11,400
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50286564
2018-02-26
用途: エアーコンプレッサーの修理部品として使用

20年以上使用した部品が故障したので、こちらを購入しました。
こちらのメーカーさんは、代替品を受注生産(納期約1か月)で対応してくださいました。問題なく、取り付け、使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする