曜日別特売

電磁開閉器 3素子サーマルリレー付

電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 - 富士電機
種類電磁開閉器内容量1個
427件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
補助接点
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50268714SW-0/3H 0.13A コイルAC400V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268723SW-0/3H 0.15A コイルAC100V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268741SW-0/3H 0.1A コイルAC100V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268757SW-0/3H 0.24A コイルAC100V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268766SW-0/3H 0.24A コイルAC110V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268775SW-0/3H 0.24A コイルAC200V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268784SW-0/3H 0.24A コイルAC200V 1B---1b
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268793SW-0/3H 0.36A コイルAC100V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268802SW-0/3H 0.36A コイルAC100V 1B---1b
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268811SW-0/3H 0.36A コイルAC200V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268827SW-0/3H 0.48A コイルAC100V 1B---1b
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268836SW-0/3H 0.48A コイルAC240V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268845SW-0/3H 0.64A コイルAC100V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268854SW-0/3H 0.64A コイルAC100V 1B---1b
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268863SW-0/3H 0.64A コイルAC110V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268872SW-0/3H 0.64A コイルAC200V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268881SW-0/3H 0.64A コイルAC240V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268897SW-0/3H 0.8A コイルAC100V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268906SW-0/3H 0.8A コイルAC100V 1B---1b
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268924SW-0/3H 0.8A コイルAC400V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268933SW-0/3H 0.95A コイルAC100V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268942SW-0/3H 0.95A コイルAC100V 1B---1b
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268951SW-0/3H 0.95A コイルAC200V 1B---1b
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268967SW-0/3H 0.95A コイルAC240V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268976SW-0/3H 0.95A コイルAC400V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50268985SW-0/3H 1.4A コイルAC100V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
50268994SW-0/3H 1.4A コイルAC100V 1B---1b
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269003SW-0/3H 1.4A コイルAC110V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269012SW-0/3H 1.4A コイルAC200V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269037SW-0/3H 1.4A コイルAC240V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269046SW-0/3H 1.4A コイルAC400V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269055SW-0/3H 1.7A コイルAC100V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269064SW-0/3H 1.7A コイルAC100V 1B---1b
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269073SW-0/3H 1.7A コイルAC110V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269082SW-0/3H 1.7A コイルAC120V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269091SW-0/3H 1.7A コイルAC240V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269107SW-0/3H 2.2A コイルAC100V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269116SW-0/3H 2.2A コイルAC100V 1B---1b
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269125SW-0/3H 2.2A コイルAC110V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269134SW-0/3H 2.2A コイルAC200V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269143SW-0/3H 2.2A コイルAC200V 1B---1b
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269152SW-0/3H 2.2A コイルAC240V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269161SW-0/3H 2.2A コイルAC400V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269177SW-0/3H 2.8A コイルAC100V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269186SW-0/3H 2.8A コイルAC100V 1B---1b
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269195SW-0/3H 2.8A コイルAC110V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269213SW-0/3H 2.8A コイルAC220V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269222SW-0/3H 2.8A コイルAC240V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269231SW-0/3H 2.8A コイルAC400V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
50269247SW-0/3H 200V0.1KW コイルAC100V 1A---1a
8,460
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする