富士電機
電磁開閉器 低電圧補償形
種類
電磁開閉器
定格通電電流(A)
20
補助接点
1a
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
定格使用電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50271313
SW-0/U 5A コイルAC200V 1A
三相かご形モータ(AC-3):2.7
三相かご形モータ(AC-3):4
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20
¥
7,740
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50271322
SW-0/U 7A コイルAC200V 1A
三相かご形モータ(AC-3):2.7
三相かご形モータ(AC-3):4
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20
¥
7,740
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50277412
SW-03/U 200V2.2KW コイルAC100V1A
三相かご形モータ(AC-3):2.2
三相かご形モータ(AC-3):2.7
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20
¥
7,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
23日以内出荷
返品不可
50277421
SW-03/U 5A コイルAC200V 1A
三相かご形モータ(AC-3):2.2
三相かご形モータ(AC-3):2.7
三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20
¥
7,240
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください